項目 | 50 Hz電機 |
安培 | 28/14 |
台面 | RG |
分解扭矩 | 14.5 LB-FT |
課程 | 股票 |
擴展模組 | 已提交 |
Frame | 182T |
滿載扭矩 | 7.4 LB-FT |
HP | 2 |
Hz | 50 |
絕緣 | B |
領導 | 4#14 A PH,2#16 B PH |
安裝 | F1 |
空載電流 | 7.7安培 |
極數 | 04 |
產量 | 2 |
段落 | 1 |
功率因數 | 67 |
調整 | AF |
RPM | 1425 |
類別 | 3628L |
電壓 | 110/220 |
船重(kg) | 29.7 |
船高(厘米) | 33.33 |
船長(厘米) | 49.21 |
船寬(厘米) | 34.93 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | 產量 | 安培 | 分解扭矩 | 段落 | 功率因數 | 調整 | RPM | 溫度。 上升 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1205-50 | .33 | 5.2/2.6 | 1.35 LB-FT | 1 | 65 | - | 2850個IP23 | 28度C | 新台幣17,034元 | |
L1206-50 | .33 | 4.6/2.3 | 2.4 LB-FT | 1 | 74 | AC | 1425個IP23 | 57度C | 新台幣20,734元 | |
L1208-50 | .5 | 6.6/3.3 | - | 1 | 77 | Z | 2850個IP23 | - | 新台幣18,744元 | |
L1209-50 | .5 | 7.4/3.7 | 3.8 LB-FT | 1 | 73 | Z | 1425個IP23 | 74攝氏度 | 新台幣26,018元 | |
L1304-50 | .5 | 7.4/3.7 | 3.8 LB-FT | 1 | 73 | AB | 1425個IP23 | 74攝氏度 | 新台幣23,594元 | |
L1306-50 | .75 | 10.6/5.3 | 3.2 LB-FT | 1 | 70 | AA | 2850個IP23 | 84度C | 新台幣22,816元 | |
L1307-50 | .75 | 10/5 | 10.3 LB-FT | 1 | 76 | AF | 1425個IP23 | - | 新台幣29,127元 |