項目 | 50 Hz電機 |
環境溫度。 範圍 | 40度 |
軸承 | 球 |
擴展模組 | 全封閉風扇冷卻 |
Frame | 182T |
滿載電流 | 8.2/4.7/4.1 |
HP | 3 |
Hz | 50 |
絕緣級別 | F |
長短軸 | 10.75“ |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝位置 | 全角度 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
電機類型 | 3相 |
安裝 | 台面 |
銘牌轉速 | 1425 |
速度數 | 1 |
總長度 | 13.5“ |
段落 | 3 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 1401-1500 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 1.125“ |
軸長 | 2.75“ |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
電壓 | 220/380/440 |
船重(kg) | 30.6 |
船高(厘米) | 32.72 |
船長(厘米) | 45.57 |
船寬(厘米) | 33.17 |
HS代碼 | 8501524000 |
原產地 | MX |