農用汽車
農用馬達在惡劣和崎嶇的操作中運作良好,是農業環境的理想選擇。它們具有防止潮濕的外殼。這些馬達適用於...阅读更多
高扭矩農用電機,單相,TEFC,帶底座的 C 面
農用/農業電機,螺旋驅動,單相,TEFC,N 法蘭
次數 | 型號 | Frame | 滿載電流 | HP | Hz | RPM | 服務因素 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KH39QN9508Y | NT$45,643 | ||||||||
B | 5KCR49PN0077U | NT$21,627 | ||||||||
C | 5KCR49WN0295U | NT$25,982 | ||||||||
D | 5KC46JN0076U | NT$18,322 |
農業和家禽風扇電機,永久分裂電容器
代頓農用風扇電機或家禽風扇電機具有高啟動扭矩,可在重負載下啟動。 它們在惡劣和骯髒的環境中提供可靠的性能,是家禽設備、農作物乾燥、糞肥泵、輸送機和推運器的理想選擇。 這些經過 CSA 認證的電機採用軋製鋼框架結構,可耐腐蝕,並具有完全封閉的氣罩外殼,可防止潮濕和空氣中的顆粒。 它們配備滾珠軸承以提高電機性能,從而防止潤滑劑洩漏。 這些 UL 認證電機具有剛性底座和永久分體電容器設計,分別用於負載分配和高效率。 它們包括加長通孔螺栓、軸適配器、帶襯墊的捕獲器蓋和軸吊環,並在連續工作循環下運行,為機械和工具提供恆定的動力,而無需停機。 有多種電機可供選擇,有螺柱、底座和表面安裝樣式可供選擇。
代頓農用風扇電機或家禽風扇電機具有高啟動扭矩,可在重負載下啟動。 它們在惡劣和骯髒的環境中提供可靠的性能,是家禽設備、農作物乾燥、糞肥泵、輸送機和推運器的理想選擇。 這些經過 CSA 認證的電機採用軋製鋼框架結構,可耐腐蝕,並具有完全封閉的氣罩外殼,可防止潮濕和空氣中的顆粒。 它們配備滾珠軸承以提高電機性能,從而防止潤滑劑洩漏。 這些 UL 認證電機具有剛性底座和永久分體電容器設計,分別用於負載分配和高效率。 它們包括加長通孔螺栓、軸適配器、帶襯墊的捕獲器蓋和軸吊環,並在連續工作循環下運行,為機械和工具提供恆定的動力,而無需停機。 有多種電機可供選擇,有螺柱、底座和表面安裝樣式可供選擇。
電容器啟動通用農用電機
代頓電容啟動通用農用電機用於為筒倉卸料機、穀倉清潔機、輸送機、壓縮機和糞肥泵提供動力。 它們採用全封閉式風扇冷卻外殼,可防止電機發熱,並與滾珠軸承集成,可在最高 1740 rpm 速度運行時減少旋轉摩擦。 這些電機具有耐腐蝕的綠色烤漆表面,軸直徑為 5/8 和 7/8 英寸。
代頓電容啟動通用農用電機用於為筒倉卸料機、穀倉清潔機、輸送機、壓縮機和糞肥泵提供動力。 它們採用全封閉式風扇冷卻外殼,可防止電機發熱,並與滾珠軸承集成,可在最高 1740 rpm 速度運行時減少旋轉摩擦。 這些電機具有耐腐蝕的綠色烤漆表面,軸直徑為 5/8 和 7/8 英寸。
通用農用電機,3 相
代頓通用農用電機非常適合高扭矩應用,如空氣壓縮機、螺旋鑽、泵、輸送機和其他農用設備。 這些三相電機比類似規格的單相電機具有更高的效率,並且不需要運行/啟動電容器或會發生故障或磨損的離心啟動開關。 它們採用軋製鋼框架以提高強度和耐用性,並採用鍵控電機軸順時針或逆時針旋轉以實現連續工作循環。 這些電機採用全封閉風扇冷卻外殼設計,用於冷卻電機並防止其受潮。 它們具有適合所有角度/水平安裝的剛性底座。 有多種電機可供選擇,功率輸出範圍為 3/1 至 3 hp。
代頓通用農用電機非常適合高扭矩應用,如空氣壓縮機、螺旋鑽、泵、輸送機和其他農用設備。 這些三相電機比類似規格的單相電機具有更高的效率,並且不需要運行/啟動電容器或會發生故障或磨損的離心啟動開關。 它們採用軋製鋼框架以提高強度和耐用性,並採用鍵控電機軸順時針或逆時針旋轉以實現連續工作循環。 這些電機採用全封閉風扇冷卻外殼設計,用於冷卻電機並防止其受潮。 它們具有適合所有角度/水平安裝的剛性底座。 有多種電機可供選擇,功率輸出範圍為 3/1 至 3 hp。
通用農用電機
穀物乾燥機/葉片軸流風機農用電機,三相
農用電機、電容啟動、TEAO、剛性底座 - 高效率
次數 | 型號 | 電機設計 | 身體直徑 | Frame | 電機外殼設計 | 電機子應用 | 銘牌轉速 | 標稱效率 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 056B17T20 | NT$17,207 | |||||||||
B | 056B17T5303 | NT$22,475 | |||||||||
C | 5KCP49UN9838S | NT$23,225 |
通風風扇電機,分相,115 / 230V AC
代頓曝氣風扇電機非常適合在連續工作循環下使用高扭矩應用,如穀倉清潔機、輸送機、糞肥泵、筒倉卸料機和壓縮機。 這些電機採用軋鋼框架,強度高、耐用。 它們採用高扭矩設計,帶有鍵控電機軸,可順時針或逆時針旋轉,以允許電機在重負載條件下啟動。 它們採用全封閉式風吹電機外殼設計,可將空氣吹過電機,而不是讓外部空氣在電機內部自由循環,從而冷卻電機並保持電機不受污染。 這些電機具有剛性底座或支架底座,用於水平或垂直安裝。 它們提供自動熱保護,根據允許的環境溫度啟動或停止風扇運行,以保護風扇電機。 有多種電機可供選擇,功率輸出為 1/3、1/2、3/4 和 1 hp。
代頓曝氣風扇電機非常適合在連續工作循環下使用高扭矩應用,如穀倉清潔機、輸送機、糞肥泵、筒倉卸料機和壓縮機。 這些電機採用軋鋼框架,強度高、耐用。 它們採用高扭矩設計,帶有鍵控電機軸,可順時針或逆時針旋轉,以允許電機在重負載條件下啟動。 它們採用全封閉式風吹電機外殼設計,可將空氣吹過電機,而不是讓外部空氣在電機內部自由循環,從而冷卻電機並保持電機不受污染。 這些電機具有剛性底座或支架底座,用於水平或垂直安裝。 它們提供自動熱保護,根據允許的環境溫度啟動或停止風扇運行,以保護風扇電機。 有多種電機可供選擇,功率輸出為 1/3、1/2、3/4 和 1 hp。
超高扭矩雜務電機,農用/農業,單相,TEFC,剛性底座
作物乾燥機電機,單相,防滴/空氣,剛性底座
次數 | 型號 | 標稱效率 | Frame | 滿載電流 | 總長度 | 服務因素 | 軸直徑 | 熱保護 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 第184章 | NT$65,224 | |||||||||
B | 145TBDR5309 | NT$42,450 |
農用交流電機
電容器啟動/電容器運行的家禽風扇電機
電容啟動螺旋驅動電機
代頓電容啟動螺旋鑽驅動電機用於為家禽飼養作業中的穀物螺旋鑽提供動力。 這些電機採用軋鋼製成的框架,具有結構剛性和外露表面耐腐蝕的特點。 它們具有全封閉式風扇冷卻外殼,可防止電機過熱,並配備滾珠軸承,可在最高 1725 rpm 速度運行時實現低旋轉摩擦。 這些電機允許法蘭/底座安裝,方便安裝,並提供 1/2、3/4 和 1 hp 型號。
代頓電容啟動螺旋鑽驅動電機用於為家禽飼養作業中的穀物螺旋鑽提供動力。 這些電機採用軋鋼製成的框架,具有結構剛性和外露表面耐腐蝕的特點。 它們具有全封閉式風扇冷卻外殼,可防止電機過熱,並配備滾珠軸承,可在最高 1725 rpm 速度運行時實現低旋轉摩擦。 這些電機允許法蘭/底座安裝,方便安裝,並提供 1/2、3/4 和 1 hp 型號。
農用交流電機,1 Hp,單相設計
代頓農用電機用於在各種應用中產生高啟動扭矩,包括通氣扇、輸送機、筒倉卸料機、穀倉清潔機、壓縮機和糞肥泵。 這些裝置採用鋼結構,表面塗有綠色塗層,強度高、耐用。 它們配備滾珠軸承,可實現平穩、連續運行,並具有全封閉空氣 (TEAO) 外殼,可承受多塵和惡劣的環境,並防潮。 它們還包括軸吊環和襯墊導管盒,以保護電機部件免受天氣條件和污染物進入的影響。 從一系列農用風扇電機中進行選擇,長度(不含軸)為 10 英寸和 10.375 英寸。
代頓農用電機用於在各種應用中產生高啟動扭矩,包括通氣扇、輸送機、筒倉卸料機、穀倉清潔機、壓縮機和糞肥泵。 這些裝置採用鋼結構,表面塗有綠色塗層,強度高、耐用。 它們配備滾珠軸承,可實現平穩、連續運行,並具有全封閉空氣 (TEAO) 外殼,可承受多塵和惡劣的環境,並防潮。 它們還包括軸吊環和襯墊導管盒,以保護電機部件免受天氣條件和污染物進入的影響。 從一系列農用風扇電機中進行選擇,長度(不含軸)為 10 英寸和 10.375 英寸。
通風風扇電機,永久分裂電容器
代頓曝氣風扇電機用於高扭矩裝置,如筒倉卸料機、輸送機、壓縮機、穀倉清潔機和糞肥泵,使其能夠在重負載條件下啟動。 它們採用軋製鋼框架結構來抵抗腐蝕,並在外殼上有完全封閉的空氣,以防止潮濕和空氣中的顆粒。 這些 UL 認證電機採用永久性分體式電容器設計,可實現高效率,並具有用於平衡負載分配的剛性底座。 它們包括電容器蓋、帶襯墊的導管盒和手動保護器重置按鈕上方的橡膠套,以密封電機免受污染物和天氣影響。 這些經過 CSA 認證的電機配有軸擋圈,可通過阻擋灰塵和其他顆粒來密封和保護軸軸承,同時保留潤滑劑。 集成滾珠軸承提高了電機性能,並以連續工作循環運行,為機械和工具提供恆定動力,而無需停機。 它們可以水平安裝或以任意角度定位,並提供支架/螺柱/軛安裝類型。 這些電機種類繁多,可供選擇,扭矩速度為 1/2、1/3 和 1/4 hp。
代頓曝氣風扇電機用於高扭矩裝置,如筒倉卸料機、輸送機、壓縮機、穀倉清潔機和糞肥泵,使其能夠在重負載條件下啟動。 它們採用軋製鋼框架結構來抵抗腐蝕,並在外殼上有完全封閉的空氣,以防止潮濕和空氣中的顆粒。 這些 UL 認證電機採用永久性分體式電容器設計,可實現高效率,並具有用於平衡負載分配的剛性底座。 它們包括電容器蓋、帶襯墊的導管盒和手動保護器重置按鈕上方的橡膠套,以密封電機免受污染物和天氣影響。 這些經過 CSA 認證的電機配有軸擋圈,可通過阻擋灰塵和其他顆粒來密封和保護軸軸承,同時保留潤滑劑。 集成滾珠軸承提高了電機性能,並以連續工作循環運行,為機械和工具提供恆定動力,而無需停機。 它們可以水平安裝或以任意角度定位,並提供支架/螺柱/軛安裝類型。 這些電機種類繁多,可供選擇,扭矩速度為 1/2、1/3 和 1/4 hp。
出雛機/入孵機電機,永久分離式電容器
代頓出雛機/入孵機農用交流電機在家禽飼養設備內循環潮濕/溫暖的空氣。 它們具有耐腐蝕的軋製鋼框架和外殼上完全封閉的空氣,以防止潮濕和空氣中的顆粒。 這些經過 CSA 認證和 UL 認證的永久分體式電容電機可在鼓風機和風扇中實現安靜、平穩和軟啟動性能。 它們以連續的工作週期運行,為機械和工具提供恆定的動力,而不會出現停機情況。 它們包括帶襯墊的端子檢修蓋和吊環,以保護軸軸承。 滾珠軸承提高了電機性能,並具有螺柱或帶安裝方式,易於安裝。 從多種電機中進行選擇,提供自動和手動熱保護型號。
代頓出雛機/入孵機農用交流電機在家禽飼養設備內循環潮濕/溫暖的空氣。 它們具有耐腐蝕的軋製鋼框架和外殼上完全封閉的空氣,以防止潮濕和空氣中的顆粒。 這些經過 CSA 認證和 UL 認證的永久分體式電容電機可在鼓風機和風扇中實現安靜、平穩和軟啟動性能。 它們以連續的工作週期運行,為機械和工具提供恆定的動力,而不會出現停機情況。 它們包括帶襯墊的端子檢修蓋和吊環,以保護軸軸承。 滾珠軸承提高了電機性能,並具有螺柱或帶安裝方式,易於安裝。 從多種電機中進行選擇,提供自動和手動熱保護型號。
高扭矩農用電機,單相,TEFC,C 面無底座
農用交流電機
次數 | 型號 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
A | 5K49NN4052T | NT$21,446 | ||
B | 056T17F15902 | NT$32,399 | ||
C | 第215章 | NT$118,182 |
農用交流電機
農用汽車
農用電機產生高啟動扭矩,並為輸送機、穀倉清潔器、壓縮機和糞肥泵提供適度的啟動電流。 這些預潤滑單元具有環氧樹脂塗層,可抵抗高溫和潮濕,使電機組件運動順暢。 Raptor Supplies 提供了諸如Baldor, 世紀, 代頓, 馬拉松汽車 和利森。 保德 農用電機採用雙密封軸承,可減少摩擦損失並防止過熱。 這些農用電機還集成了冷凝水排放閥,以去除電機冷卻時冷凝的多餘水分,這可能導致電機部件腐蝕和水結冰時泵爆裂。 頓 農用電機能夠在通氣扇、螺旋鑽驅動器、穀物攪拌器、灌溉塔驅動器和農作物乾燥機等應用中提供連續工作操作。 這些農用電機採用鋼框架結構,結構堅固,可承受重衝擊載荷。 它們還配備了完全封閉的非通風外殼,帶有襯墊電容器蓋、接線盒和軸吊環,以防止外部污染物進入和電機損壞。 這些品牌的全封閉農用電機可防止昆蟲、囓齒動物和其他異物進入。
用途
這些農用電機適用於骨料和水泥、空氣處理、食品和飲料、化工、石油和天然氣行業的低到高啟動扭矩應用。
功能
- 代頓農用電機使風扇在重負載條件下保持運轉。
- 它們具有完全封閉的風扇冷卻電機設計,可防止電機受到污染。
- 這些農用電動機包括一個風扇,該風扇向電動機外部吹氣,使其保持涼爽,而不是讓外部空氣在電動機內部自由流通。
- 它們配備軋鋼框架以增強耐用性,並配有滾珠軸承以防止過熱。
- 這些裝置提供水平、垂直和全角度安裝位置,帶有搖籃/螺柱/軛/底座/法蘭安裝選項,專為孵化場和家禽應用等操作而設計。
- 這些農用電機以單相或三相單元形式提供,以實現高效和穩健的性能。
保德 超E & 1 ph 農用電機
- Baldor 電機用於帶軟啟動的葉片軸流式風扇農作物乾燥機,可在高達 460V 的電壓下提供滿負載效率。
- 這些裝置可防止電機再生產生的噪音和振動問題,並且對電壓變化也不那麼敏感。
- 他們有用於惡劣環境的棕褐色環氧樹脂塗料。
- Baldor 電機提供防潮潤滑脂,能夠承受 F 級絕緣溫度(高達 155 攝氏度)。
- 保德 1 小時 農用電機由鋼製成,以提高結構剛度。
世紀 汽車
- Century 農用風扇電機具有高啟動扭矩,可在骯髒和惡劣的環境中提供可靠的服務,例如農作物乾燥、運行家禽設備、糞肥泵、螺旋鑽或輸送機。
- 它們具有雙屏蔽軸承,可延長使用壽命。
- 此外,大多數世紀電機都具有自動復位熱保護器,以防止功率過載。
- 電機的適中啟動扭矩可降低風扇應力。
- 它們裝在一個帶襯墊的導管盒中,以保護接線免受灰塵進入。
一般用途 Leeson 農用汽車
- Leeson 通用農用電機非常適合在商業和工業環境中堅固耐用,廣泛用於泵、壓縮機、鼓風機和風扇。
- 該品牌的單相和三相交流電機是防爆型的,專為農業、木工和冶金行業的連續工作應用而設計。
- 它們具有可延長使用壽命的雙密封滾珠軸承和帶有導管盒蓋的墊片電容器盒,可防止外來污染物進入。
- 這些單元提供單相和三相電機設計,以提供強大的性能。
馬拉松 農用汽車
- Marathon 農用電機適用於汽車、食品和飲料、船舶以及石油和天然氣行業的發電應用。
- 這些高扭矩電機是具有一/二速運行的單相單元。
- 它們具有完全封閉的風扇冷卻、完全封閉的空氣或完全封閉的非通風外殼,以適應多種應用。
- 此外,這些裝置還配有通孔螺栓,用於快速安全地固定。
- 這些電機具有直接驅動選項(在選定型號中包含螺旋驅動),可提供最大速度以及位置和動態精度。
工作機制
農用交流電機根據磁性原理工作,因為它們包含兩個固定磁鐵和圍繞軸的線圈。 當電荷施加到線圈上時,它會變成電磁體,從而產生磁場。 配備的定子包括一個線圈、實心金屬軸、線圈、由金屬棒製成的鼠籠和一些其他能夠導電的自由旋轉的金屬部件。 在交流電機中,向外部線圈供電構成定子,線圈按順序和成對通電,產生圍繞電機旋轉的磁場。
標準與批准
- 代頓電機按照ISO行業標準製造,提供高品質的產品服務。
- Baldor 電機已通過 UL 認證、NEMA 評級,並符合 CSA 和 CE 認證。
- Century 農用電機已通過 UL 認證並符合 CSA 標準。
- Leeson 值班交流電機獲得 UL 和 CSA 認可。
- Marathon 電機具有 NEMA 評級,可保證外殼內的設備得到一定程度的保護,防止異物進入。
常问问题解答
操作 Baldor 電機時應遵循哪些一般安全說明?
- 避免皮帶過緊,因為這可能導致軸斷裂或軸承過早失效。
- 為端對端的軸移動留出間隙。
- 直聯機器應精確對準,軸應平穩旋轉,無任何束縛。
購買電機時要考慮哪些因素?
- 電流為電機供電,但過電流也會損壞電機。 對於直流電機,失速和工作電流很重要。 失速電流為電機提供足夠的扭矩,使其以失速速度或 0 RPM 運行。 這是電機可以吸收的最大電流量。 過電流可能會導致熱量升高,導致導線熔化。
- 電壓很重要,因為它可以使淨電流沿單一方向流動並克服反向電流。 電壓越高,扭矩越大。 確保施加推薦的電壓。 如果施加非常低的電壓,電機將無法工作,而施加過多的電壓會導致短路,從而導致斷電或完全故障。
- 操作扭矩是電機產生的扭矩量,而當您從失速速度施加動力時會產生失速扭矩。 用戶必須查看所需的操作扭矩,但某些應用需要知道將電機推多遠。 例如,對於輪式機器人,良好的扭矩意味著良好的加速度,但您應該確保失速扭矩足夠高以提昇機器人的重量。 在這種情況下,扭矩比速度更重要。
- 對於電機而言,速度可能很複雜。 一般來說,電機在最高速度下平穩高效地運行,但如果需要傳動裝置,則並不總是可能。 添加齒輪會降低電機效率,因此要同時降低速度和扭矩。