項目 | 農用電動機 |
安培 | 25-24/12 |
台面 | RG |
分解扭矩 | 58 LB-FT |
課程 | 股票 |
擴展模組 | 已提交 |
Frame | 184TZ |
滿載扭矩 | 15 LB-FT |
HP | 7.5-10 |
Hz | 60 |
絕緣 | B |
領導 | 9#14 30'LG Y |
安裝 | F1 |
空載電流 | 3安培 |
極數 | 02 |
產量 | 7.5-10 |
段落 | 3 |
功率因數 | 92 |
調整 | AF |
RPM | 3450 |
類別 | 3646M |
電壓 | 208-230/460 |
船重(kg) | 40.05 |
船高(厘米) | 33.33 |
船長(厘米) | 49.21 |
船寬(厘米) | 34.93 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | 產量 | 安培 | 分解扭矩 | 功率因數 | 調整 | 類別 | 電壓 | 擴展模組 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCM1014 | 10-15 | 38-36/18 | - | 89 | AE | 3726M | 208-230/460 | 已提交 | 新台幣73,423元 | |
UCM575 | 5-7.5 | 19/9.5 | 40 LB-FT | 87 | T | 3628M | 230/460 | 歐寶 | 新台幣47,777元 | |
UCME1014 | 10-14 | 35-33/16.5 | 68 LB-FT | - | V | 3733M | 208-230/460 | 特奧 | 新台幣75,869元 | |
UCME153 | 1.5-3 | 8.5-8.2/4.1 | - | 83 | P | 3524M | 208-230/460 | 特奧 | 新台幣38,148元 | |
UCME3145 | 3-4.5 | 13-12/6 | 31.6 LB-FT | - | S | 3528M | 208-230/460 | 特奧 | 新台幣40,318元 | |
UCME570 | 5-7 | 18/9 | 48 LB-FT | - | T | 3628M | 230/460 | 特奧 | 新台幣50,650元 | |
UCME7510 | 7.5-10 | 23/11.5 | 68 LB-FT | 94 | P | 3640M | 230/460 | 特奧 | 新台幣59,392元 |