DAYTON 農用汽車
農用馬達在惡劣和崎嶇的操作中運作良好,是農業環境的理想選擇。它們具有防止潮濕的外殼。這些馬達適用於...阅读更多
通用農用電機,3 相
代頓通用農用電機非常適合高扭矩應用,如空氣壓縮機、螺旋鑽、泵、輸送機和其他農用設備。 這些三相電機比類似規格的單相電機具有更高的效率,並且不需要運行/啟動電容器或會發生故障或磨損的離心啟動開關。 它們採用軋製鋼框架以提高強度和耐用性,並採用鍵控電機軸順時針或逆時針旋轉以實現連續工作循環。 這些電機採用全封閉風扇冷卻外殼設計,用於冷卻電機並防止其受潮。 它們具有適合所有角度/水平安裝的剛性底座。 有多種電機可供選擇,功率輸出範圍為 3/1 至 3 hp。
代頓通用農用電機非常適合高扭矩應用,如空氣壓縮機、螺旋鑽、泵、輸送機和其他農用設備。 這些三相電機比類似規格的單相電機具有更高的效率,並且不需要運行/啟動電容器或會發生故障或磨損的離心啟動開關。 它們採用軋製鋼框架以提高強度和耐用性,並採用鍵控電機軸順時針或逆時針旋轉以實現連續工作循環。 這些電機採用全封閉風扇冷卻外殼設計,用於冷卻電機並防止其受潮。 它們具有適合所有角度/水平安裝的剛性底座。 有多種電機可供選擇,功率輸出範圍為 3/1 至 3 hp。
曝氣風扇電機
農業和家禽風扇電機,永久分裂電容器
代頓農用風扇電機或家禽風扇電機具有高啟動扭矩,可在重負載下啟動。 它們在惡劣和骯髒的環境中提供可靠的性能,是家禽設備、農作物乾燥、糞肥泵、輸送機和推運器的理想選擇。 這些經過 CSA 認證的電機採用軋製鋼框架結構,可耐腐蝕,並具有完全封閉的氣罩外殼,可防止潮濕和空氣中的顆粒。 它們配備滾珠軸承以提高電機性能,從而防止潤滑劑洩漏。 這些 UL 認證電機具有剛性底座和永久分體電容器設計,分別用於負載分配和高效率。 它們包括加長通孔螺栓、軸適配器、帶襯墊的捕獲器蓋和軸吊環,並在連續工作循環下運行,為機械和工具提供恆定的動力,而無需停機。 有多種電機可供選擇,有螺柱、底座和表面安裝樣式可供選擇。
代頓農用風扇電機或家禽風扇電機具有高啟動扭矩,可在重負載下啟動。 它們在惡劣和骯髒的環境中提供可靠的性能,是家禽設備、農作物乾燥、糞肥泵、輸送機和推運器的理想選擇。 這些經過 CSA 認證的電機採用軋製鋼框架結構,可耐腐蝕,並具有完全封閉的氣罩外殼,可防止潮濕和空氣中的顆粒。 它們配備滾珠軸承以提高電機性能,從而防止潤滑劑洩漏。 這些 UL 認證電機具有剛性底座和永久分體電容器設計,分別用於負載分配和高效率。 它們包括加長通孔螺栓、軸適配器、帶襯墊的捕獲器蓋和軸吊環,並在連續工作循環下運行,為機械和工具提供恆定的動力,而無需停機。 有多種電機可供選擇,有螺柱、底座和表面安裝樣式可供選擇。
分相螺旋驅動電機
代頓分相螺旋鑽驅動電機與螺旋鑽、輸送機、糞肥泵和家禽設備一起使用。 這些電機採用軋製鋼框架確保耐腐蝕性,並採用全封閉非通風外殼以防止灰塵和水的進入。 它們與滾珠軸承集成在一起,可減少旋轉摩擦,同時提供高達 1725 rpm 的速度,並且能夠承受高達 40 攝氏度的環境溫度。
代頓分相螺旋鑽驅動電機與螺旋鑽、輸送機、糞肥泵和家禽設備一起使用。 這些電機採用軋製鋼框架確保耐腐蝕性,並採用全封閉非通風外殼以防止灰塵和水的進入。 它們與滾珠軸承集成在一起,可減少旋轉摩擦,同時提供高達 1725 rpm 的速度,並且能夠承受高達 40 攝氏度的環境溫度。
出雛機/入孵機電機,永久分離式電容器
代頓出雛機/入孵機農用交流電機在家禽飼養設備內循環潮濕/溫暖的空氣。 它們具有耐腐蝕的軋製鋼框架和外殼上完全封閉的空氣,以防止潮濕和空氣中的顆粒。 這些經過 CSA 認證和 UL 認證的永久分體式電容電機可在鼓風機和風扇中實現安靜、平穩和軟啟動性能。 它們以連續的工作週期運行,為機械和工具提供恆定的動力,而不會出現停機情況。 它們包括帶襯墊的端子檢修蓋和吊環,以保護軸軸承。 滾珠軸承提高了電機性能,並具有螺柱或帶安裝方式,易於安裝。 從多種電機中進行選擇,提供自動和手動熱保護型號。
代頓出雛機/入孵機農用交流電機在家禽飼養設備內循環潮濕/溫暖的空氣。 它們具有耐腐蝕的軋製鋼框架和外殼上完全封閉的空氣,以防止潮濕和空氣中的顆粒。 這些經過 CSA 認證和 UL 認證的永久分體式電容電機可在鼓風機和風扇中實現安靜、平穩和軟啟動性能。 它們以連續的工作週期運行,為機械和工具提供恆定的動力,而不會出現停機情況。 它們包括帶襯墊的端子檢修蓋和吊環,以保護軸軸承。 滾珠軸承提高了電機性能,並具有螺柱或帶安裝方式,易於安裝。 從多種電機中進行選擇,提供自動和手動熱保護型號。
電容啟動螺旋驅動電機
代頓電容啟動螺旋鑽驅動電機用於為家禽飼養作業中的穀物螺旋鑽提供動力。 這些電機採用軋鋼製成的框架,具有結構剛性和外露表面耐腐蝕的特點。 它們具有全封閉式風扇冷卻外殼,可防止電機過熱,並配備滾珠軸承,可在最高 1725 rpm 速度運行時實現低旋轉摩擦。 這些電機允許法蘭/底座安裝,方便安裝,並提供 1/2、3/4 和 1 hp 型號。
代頓電容啟動螺旋鑽驅動電機用於為家禽飼養作業中的穀物螺旋鑽提供動力。 這些電機採用軋鋼製成的框架,具有結構剛性和外露表面耐腐蝕的特點。 它們具有全封閉式風扇冷卻外殼,可防止電機過熱,並配備滾珠軸承,可在最高 1725 rpm 速度運行時實現低旋轉摩擦。 這些電機允許法蘭/底座安裝,方便安裝,並提供 1/2、3/4 和 1 hp 型號。
電容器啟動/電容器運行的家禽風扇電機
代頓家禽風扇電機設計用於調節和維持家禽和牲畜穀倉的氣流。 這些電機採用電容器啟動/運行設計,可消耗更少的電流,並採用滾珠軸承來減少摩擦,並允許系統內組件平穩移動。 它們還包括墊圈端子檢修蓋(充當外殼,以防止雨水或風吹灰塵)和軸鍵(將旋轉機器部件連接到軸並實現適當的扭矩傳輸)。 這些風扇電機有多種可供選擇,有綠色環氧樹脂和烤瓷漆飾面可供選擇。
代頓家禽風扇電機設計用於調節和維持家禽和牲畜穀倉的氣流。 這些電機採用電容器啟動/運行設計,可消耗更少的電流,並採用滾珠軸承來減少摩擦,並允許系統內組件平穩移動。 它們還包括墊圈端子檢修蓋(充當外殼,以防止雨水或風吹灰塵)和軸鍵(將旋轉機器部件連接到軸並實現適當的扭矩傳輸)。 這些風扇電機有多種可供選擇,有綠色環氧樹脂和烤瓷漆飾面可供選擇。
農用交流電機,剛性底座安裝
代頓農用電機非常適合在各種應用中產生高啟動扭矩,包括通氣扇、輸送機、筒倉卸料機、穀倉清潔機、壓縮機和糞肥泵。 這些裝置採用鋼結構,表面塗有綠色塗層,強度高、耐用。 這些裝置配備滾珠軸承,可實現平穩、連續運行,並具有全封閉風扇冷卻 (TEFC) 外殼,可承受多塵和惡劣的環境,並防潮。 它們還包括軸吊環和襯墊導管盒,保護電機部件免受惡劣天氣條件和污染物進入的影響。 從一系列農用電機中進行選擇,電機功率輸出範圍為 1/3 至 10 馬力。
代頓農用電機非常適合在各種應用中產生高啟動扭矩,包括通氣扇、輸送機、筒倉卸料機、穀倉清潔機、壓縮機和糞肥泵。 這些裝置採用鋼結構,表面塗有綠色塗層,強度高、耐用。 這些裝置配備滾珠軸承,可實現平穩、連續運行,並具有全封閉風扇冷卻 (TEFC) 外殼,可承受多塵和惡劣的環境,並防潮。 它們還包括軸吊環和襯墊導管盒,保護電機部件免受惡劣天氣條件和污染物進入的影響。 從一系列農用電機中進行選擇,電機功率輸出範圍為 1/3 至 10 馬力。
次數 | 型號 | 服務因素 | Frame | 滿載電流 | 軸直徑 | 軸長 | 電壓 | HP | 絕緣級別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4K090 | NT$27,883 | |||||||||
B | 6K130 | NT$80,902 | |||||||||
C | 6K970 | NT$118,613 | |||||||||
D | 6K969 | NT$94,332 | |||||||||
E | 6K847 | NT$52,403 | |||||||||
F | 6K610 | NT$58,586 | |||||||||
G | 6K313 | NT$51,124 | |||||||||
H | 6K710 | NT$16,437 | |||||||||
I | 6K714 | NT$21,924 | |||||||||
J | 6K719 | NT$21,678 | |||||||||
K | 6K727 | NT$20,240 | |||||||||
L | 6K740 | NT$22,649 | |||||||||
M | 6K881 | NT$68,447 | |||||||||
N | 6K882 | NT$65,829 | |||||||||
O | 6K883 | NT$80,706 | |||||||||
P | 6K884 | NT$98,797 | |||||||||
P | 6K885 | NT$116,016 | |||||||||
Q | 6K886 | NT$27,263 | |||||||||
R | 6K887 | NT$56,043 | |||||||||
S | 6K311 | NT$27,602 | |||||||||
T | 6K994 | NT$26,432 |
農用交流電機,1 Hp,單相設計
代頓農用電機用於在各種應用中產生高啟動扭矩,包括通氣扇、輸送機、筒倉卸料機、穀倉清潔機、壓縮機和糞肥泵。 這些裝置採用鋼結構,表面塗有綠色塗層,強度高、耐用。 它們配備滾珠軸承,可實現平穩、連續運行,並具有全封閉空氣 (TEAO) 外殼,可承受多塵和惡劣的環境,並防潮。 它們還包括軸吊環和襯墊導管盒,以保護電機部件免受天氣條件和污染物進入的影響。 從一系列農用風扇電機中進行選擇,長度(不含軸)為 10 英寸和 10.375 英寸。
代頓農用電機用於在各種應用中產生高啟動扭矩,包括通氣扇、輸送機、筒倉卸料機、穀倉清潔機、壓縮機和糞肥泵。 這些裝置採用鋼結構,表面塗有綠色塗層,強度高、耐用。 它們配備滾珠軸承,可實現平穩、連續運行,並具有全封閉空氣 (TEAO) 外殼,可承受多塵和惡劣的環境,並防潮。 它們還包括軸吊環和襯墊導管盒,以保護電機部件免受天氣條件和污染物進入的影響。 從一系列農用風扇電機中進行選擇,長度(不含軸)為 10 英寸和 10.375 英寸。
電容器啟動通用農用電機
代頓電容啟動通用農用電機用於為筒倉卸料機、穀倉清潔機、輸送機、壓縮機和糞肥泵提供動力。 它們採用全封閉式風扇冷卻外殼,可防止電機發熱,並與滾珠軸承集成,可在最高 1740 rpm 速度運行時減少旋轉摩擦。 這些電機具有耐腐蝕的綠色烤漆表面,軸直徑為 5/8 和 7/8 英寸。
代頓電容啟動通用農用電機用於為筒倉卸料機、穀倉清潔機、輸送機、壓縮機和糞肥泵提供動力。 它們採用全封閉式風扇冷卻外殼,可防止電機發熱,並與滾珠軸承集成,可在最高 1740 rpm 速度運行時減少旋轉摩擦。 這些電機具有耐腐蝕的綠色烤漆表面,軸直徑為 5/8 和 7/8 英寸。
通風風扇電機,永久分裂電容器
代頓曝氣風扇電機用於高扭矩裝置,如筒倉卸料機、輸送機、壓縮機、穀倉清潔機和糞肥泵,使其能夠在重負載條件下啟動。 它們採用軋製鋼框架結構來抵抗腐蝕,並在外殼上有完全封閉的空氣,以防止潮濕和空氣中的顆粒。 這些 UL 認證電機採用永久性分體式電容器設計,可實現高效率,並具有用於平衡負載分配的剛性底座。 它們包括電容器蓋、帶襯墊的導管盒和手動保護器重置按鈕上方的橡膠套,以密封電機免受污染物和天氣影響。 這些經過 CSA 認證的電機配有軸擋圈,可通過阻擋灰塵和其他顆粒來密封和保護軸軸承,同時保留潤滑劑。 集成滾珠軸承提高了電機性能,並以連續工作循環運行,為機械和工具提供恆定動力,而無需停機。 它們可以水平安裝或以任意角度定位,並提供支架/螺柱/軛安裝類型。 這些電機種類繁多,可供選擇,扭矩速度為 1/2、1/3 和 1/4 hp。
代頓曝氣風扇電機用於高扭矩裝置,如筒倉卸料機、輸送機、壓縮機、穀倉清潔機和糞肥泵,使其能夠在重負載條件下啟動。 它們採用軋製鋼框架結構來抵抗腐蝕,並在外殼上有完全封閉的空氣,以防止潮濕和空氣中的顆粒。 這些 UL 認證電機採用永久性分體式電容器設計,可實現高效率,並具有用於平衡負載分配的剛性底座。 它們包括電容器蓋、帶襯墊的導管盒和手動保護器重置按鈕上方的橡膠套,以密封電機免受污染物和天氣影響。 這些經過 CSA 認證的電機配有軸擋圈,可通過阻擋灰塵和其他顆粒來密封和保護軸軸承,同時保留潤滑劑。 集成滾珠軸承提高了電機性能,並以連續工作循環運行,為機械和工具提供恆定動力,而無需停機。 它們可以水平安裝或以任意角度定位,並提供支架/螺柱/軛安裝類型。 這些電機種類繁多,可供選擇,扭矩速度為 1/2、1/3 和 1/4 hp。
通風風扇電機,分相,115 / 230V AC
代頓曝氣風扇電機非常適合在連續工作循環下使用高扭矩應用,如穀倉清潔機、輸送機、糞肥泵、筒倉卸料機和壓縮機。 這些電機採用軋鋼框架,強度高、耐用。 它們採用高扭矩設計,帶有鍵控電機軸,可順時針或逆時針旋轉,以允許電機在重負載條件下啟動。 它們採用全封閉式風吹電機外殼設計,可將空氣吹過電機,而不是讓外部空氣在電機內部自由循環,從而冷卻電機並保持電機不受污染。 這些電機具有剛性底座或支架底座,用於水平或垂直安裝。 它們提供自動熱保護,根據允許的環境溫度啟動或停止風扇運行,以保護風扇電機。 有多種電機可供選擇,功率輸出為 1/3、1/2、3/4 和 1 hp。
代頓曝氣風扇電機非常適合在連續工作循環下使用高扭矩應用,如穀倉清潔機、輸送機、糞肥泵、筒倉卸料機和壓縮機。 這些電機採用軋鋼框架,強度高、耐用。 它們採用高扭矩設計,帶有鍵控電機軸,可順時針或逆時針旋轉,以允許電機在重負載條件下啟動。 它們採用全封閉式風吹電機外殼設計,可將空氣吹過電機,而不是讓外部空氣在電機內部自由循環,從而冷卻電機並保持電機不受污染。 這些電機具有剛性底座或支架底座,用於水平或垂直安裝。 它們提供自動熱保護,根據允許的環境溫度啟動或停止風扇運行,以保護風扇電機。 有多種電機可供選擇,功率輸出為 1/3、1/2、3/4 和 1 hp。
通用農用電機
農用電動機電容器啟動Tefc 1-1 / 2hp 1725rpm
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
4K998 | AD8FWU | NT$28,910 |
家禽風扇電機3相Teao 1 Hp 850 Rpm
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
1亞茲2 | AB4HJX | NT$41,887 |