項目 | 曝氣風扇電機 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
完 | 烤瓷釉 |
Frame | 56Z |
框架材質 | 鐵件 |
滿載電流 | 12.4/6.2 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 9 15機構/ 16“ |
最高 環境溫度 | 50度 |
電機應用 | 農業稅 |
電機設計 | 電容器啟動 |
電機外殼設計 | 完全封閉的空中 |
電機安裝位置 | 全角度 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 曝氣風機 |
電機熱保護 | 汽車 |
銘牌轉速 | 3450 |
總長度 | 12.25“ |
段落 | 1 |
轉速範圍 | 3001-3600 |
服務因素 | 1.00 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 2.25“ |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 14.4 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 總長度 | 完 | Frame | 軸直徑 | 軸長 | 滿載電流 | HP | 長短軸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4K057BG | 9 9機構/ 16“ | 烤瓷漆 | 48 | 1機構/ 2“ | 1.5“ | 11.0/5.5 | 3/4 | 8" | 新台幣21,520元 | ||
4K058BG | 10.375“ | 烤瓷漆 | 56Z | 5機構/ 8“ | 2.25“ | 11.0/5.5 | 3/4 | 8" | 新台幣19,943元 | ||
4K060 | 13.25“ | 烤瓷漆 | 143TZ | 7機構/ 8“ | 2.25“ | 17.4/8.7 | 1.5 | 10 15機構/ 16“ | 新台幣26,539元 | ||
4K061 | 13.75“ | 烤瓷漆 | 143TZ | 7機構/ 8“ | 2.25“ | 22.2/11.1 | 2 | 11.437“ | 新台幣33,263元 | ||
4K056BG | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣19,268元 | ||
4K062 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣32,231元 |