項目 | 螺旋鑽驅動馬達 |
軸承 | 球 |
擴展模組 | 全封閉風扇冷卻 |
Frame | 56YZ |
滿載電流 | 7.2/3.6 |
HP | 1/2 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | B |
最高 環境溫度 | 40度 |
電機應用 | 農業稅 |
電機設計 | 電容器啟動 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 臉部/基礎 |
電機軸設計 | 平 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 螺旋鑽 |
電機熱保護 | 手動操作 |
電機類型 | 電容器啟動 |
安裝 | 法蘭/底座 |
銘牌轉速 | 1725 |
段落 | 1 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
軸長 | 1.75“ |
熱保護 | 手動操作 |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 12.87 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 43.18 |
船寬(厘米) | 24.38 |
HS代碼 | 8501404040 |
原產地 | MX |