項目 | 螺旋鑽驅動馬達 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
擴展模組 | 全封閉風扇冷卻 |
完 | 代頓農場值班綠色 |
Frame | 56Y |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 12.6/6.3 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 10 13機構/ 16“ |
最高 環境溫度 | 40度 |
電機應用 | 農業稅 |
電機設計 | 電容器啟動 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 臉部/基礎 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機子應用 | 螺旋鑽 |
電機熱保護 | 手動操作 |
電機類型 | 電容器啟動 |
安裝 | 法蘭/底座 |
銘牌轉速 | 1725 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 71.30% |
總長度 | 12 15機構/ 16“ |
段落 | 1 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 2.125“ |
熱保護 | 手動操作 |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 13.5 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 43.18 |
船寬(厘米) | 24.38 |
HS代碼 | 8501406040 |
原產地 | MX |