DAYTON 分相螺旋鑽驅動電機
篩選
軸承: 球 , 責任: 連續 , 外殼: 全封閉非通風 , 結束: 琺瑯 , 框架: 56YZ ,滿載電流: 5.2/2.6 , 生命值: 1/3 ,赫茲: 50/60 , 絕緣級別: B ,減軸長度: 8.25“ , 電機應用: 農業稅 ,電機設計: 分相 , 電機外殼設計: 全封閉非通風 , 電機安裝位置: 橫式 ,電機軸設計: 平 , 電機子應用: 螺旋鑽 、電機熱保護: 手動操作 , 電機類型: 分相 , 銘牌轉速: 1725 , 總體長度: 10“ , 階段: 1 , 迴轉: 順時針/逆時針 ,轉速範圍: 1701-1800 , 服務係數: 1.0 ,軸直徑: 1機構/ 2“ , 軸長: 1.75“ ,熱保護: 手動操作 , 電壓: 115/230
分相螺旋驅動電機
代頓分相螺旋鑽驅動電機與螺旋鑽、輸送機、糞肥泵和家禽設備一起使用。 這些電機採用軋製鋼框架確保耐腐蝕性,並採用全封閉非通風外殼以防止灰塵和水的進入。 它們與滾珠軸承集成在一起,可減少旋轉摩擦,同時提供高達 1725 rpm 的速度,並且能夠承受高達 40 攝氏度的環境溫度。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 空中鋼鋸
- 橡膠鎖緊墊片
- 對齊工具
- 密閉太空起重機便攜式底座
- 實驗室瓢刮刀和勺子
- 管件和接頭
- 輸送機
- 密閉空間設備
- 接線端子
- 石油和煤油加熱器和配件
- NORTON ABRASIVES 纖維增強圓鋸磨料切割輪
- LITHONIA LIGHTING 工業熒光燈,F96T8
- SEE ALL INDUSTRIES 鍍膜半球鏡
- MERSEN FERRAZ Amp-Trap A70P 系列保險絲,700VAC/650VDC
- WATTS 3000SE 系列雙重檢查檢測器回流防止器組件
- VERMONT GAGE NoGo 標準螺紋塞規,2-12 Un
- VERMONT GAGE NoGo 標準螺紋量規,1 3/8-8 Un
- MASTER MAGNETICS 磁性手機支架
- DUTTON-LAINSON 手柄
- LITTLE GIANT 移動垃圾車