項目 | 通用農用電動機 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
效率小組 | 至尊會員 |
擴展模組 | 全封閉風扇冷卻 |
完 | 代頓格雷 |
Frame | 145T |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 4.6-4.8/2.4 |
HP | 1.5 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | F |
長短軸 | 11“ |
最高 環境溫度 | 40度 |
電機應用 | 農業稅 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
電機類型 | 3相 |
安裝 | 剛性底座 |
安裝位置 | 橫式 |
銘牌轉速 | 1750 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 86.5% |
總長度 | 13.25“ |
段落 | 3 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 7機構/ 8“ |
軸長 | 2.25“ |
軸類型 | 鍵控 |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
電壓 | 208-230/460 |
船重(kg) | 20.05 |
船高(厘米) | 28.19 |
船長(厘米) | 49.53 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 8501524000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電機安裝位置 | 完 | Frame | 安裝 | 安裝位置 | 銘牌轉速 | 標稱效率 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EJR3 | 全角度 | 灰色 | 56 | 台面 | 水平或垂直 | 1725 | 企業排放佔全球 75.9% | 11“ | 新台幣17,085元 | ||
1EJR4 | 全角度 | 灰色 | 56 | 台面 | 水平或垂直 | 1725 | 企業排放佔全球 72.7% | 11“ | 新台幣17,999元 | ||
1EJR5 | 全角度 | 灰色 | 56 | 台面 | 水平或垂直 | 1725 | 企業排放佔全球 79.5% | 11“ | 新台幣20,561元 | ||
35Z916 | 橫式 | 代頓格雷 | 143T | 剛性底座 | 橫式 | 1760 | 企業排放佔全球 85.5% | 12.75“ | 新台幣40,737元 | ||
35Z918 | 橫式 | 代頓格雷 | 145T | 剛性底座 | 橫式 | 1745 | 企業排放佔全球 86.5% | 14.25“ | 新台幣40,607元 | ||
35Z919 | 橫式 | 代頓格雷 | 182T | 剛性底座 | 橫式 | 1760 | 企業排放佔全球 89.5% | 13.875“ | 新台幣54,720元 | ||
35Z920 | 橫式 | 代頓格雷 | 184T | 剛性底座 | 橫式 | 1760 | 企業排放佔全球 89.5% | 14.875“ | 新台幣73,391元 |