DAYTON 通用農用電機,3 相
篩選
軸承: 球 , 責任: 連續 ,效率組: 至尊會員 , 外殼: 全封閉風扇冷卻 , 框架材質: 軋鋼 , 電機應用: 農業稅 ,電機設計: 3相 , 電機外殼設計: 全封閉風扇冷卻 ,電機軸設計: 鍵控 、電機熱保護: 與機身相同顏色 , 電機類型: 3相 , 階段: 3 , 迴轉: 順時針/逆時針 ,轉速範圍: 1701-1800 , 軸類型: 鍵控 ,熱保護: 與機身相同顏色
次數 | 型號 | 電機安裝位置 | 完 | Frame | 安裝 | 安裝位置 | 銘牌轉速 | 標稱效率 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1EJR3 | 全角度 | 灰色 | 56 | 台面 | 水平或垂直 | 1725 | 企業排放佔全球 75.9% | 11“ | NT$17,085 | |
A | 1EJR5 | 全角度 | 灰色 | 56 | 台面 | 水平或垂直 | 1725 | 企業排放佔全球 79.5% | 11“ | NT$20,561 | |
B | 1EJR4 | 全角度 | 灰色 | 56 | 台面 | 水平或垂直 | 1725 | 企業排放佔全球 72.7% | 11“ | NT$17,999 | |
C | 35Z917 | 橫式 | 代頓格雷 | 145T | 剛性底座 | 橫式 | 1750 | 企業排放佔全球 86.5% | 13.25“ | NT$35,833 | |
D | 35Z920 | 橫式 | 代頓格雷 | 184T | 剛性底座 | 橫式 | 1760 | 企業排放佔全球 89.5% | 14.875“ | NT$73,391 | |
E | 35Z922 | 橫式 | 代頓格雷 | 215T | 剛性底座 | 橫式 | 1765 | 企業排放佔全球 91.7% | 19.75“ | NT$93,965 | |
F | 35Z916 | 橫式 | 代頓格雷 | 143T | 剛性底座 | 橫式 | 1760 | 企業排放佔全球 85.5% | 12.75“ | NT$40,737 | |
G | 35Z919 | 橫式 | 代頓格雷 | 182T | 剛性底座 | 橫式 | 1760 | 企業排放佔全球 89.5% | 13.875“ | NT$54,720 | |
H | 35Z918 | 橫式 | 代頓格雷 | 145T | 剛性底座 | 橫式 | 1745 | 企業排放佔全球 86.5% | 14.25“ | NT$40,607 | |
I | 35Z921 | 橫式 | 代頓格雷 | 213T | 剛性底座 | 橫式 | 1765 | 企業排放佔全球 91.7% | 18.75“ | NT$71,983 |
通用農用電機,3 相
代頓通用農用電機非常適合高扭矩應用,如空氣壓縮機、螺旋鑽、泵、輸送機和其他農用設備。 這些三相電機比類似規格的單相電機具有更高的效率,並且不需要運行/啟動電容器或會發生故障或磨損的離心啟動開關。 它們採用軋製鋼框架以提高強度和耐用性,並採用鍵控電機軸順時針或逆時針旋轉以實現連續工作循環。 這些電機採用全封閉風扇冷卻外殼設計,用於冷卻電機並防止其受潮。 它們具有適合所有角度/水平安裝的剛性底座。 有多種電機可供選擇,功率輸出範圍為 3/1 至 3 hp。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 滾道配件
- 機械虎鉗配件
- 眼鏡固定器
- 攪拌槳
- HID電容器
- 起重磁鐵和吸盤起重器
- 技術培訓
- 實驗室烤箱的加熱和製冷
- 管道穿線設備
- 鏈輪和檢修門
- MUELLER INDUSTRIES 60度彎頭
- WHITE-RODGERS 數字恆溫器
- COXREELS E 系列彈簧驅動軟管捲盤
- BENCHMARK SCIENTIFIC 用於數字加熱板攪拌器的桿
- VERMONT GAGE Go 標準螺紋量規,5/8-11 Unc
- DAYTON 水渠
- ALL MATERIAL HANDLING 低淨空手推車
- HUMBOLDT 瀝青研究所真空粘度計
- BALDOR / DODGE 剖分式輪胎、E5M、彈性聯軸器
- GROVE GEAR GR 系列,BMQ-L 型,842 尺寸,Ironman 蝸輪減速機