項目 | 農用電動機 |
軸承 | 球 |
需要電容器 | 包含 |
責任 | 連續吹氣 |
Frame | 56H |
滿載電流 | 7.9/4.0 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 10.375“ |
最高 環境溫度 | 40度 |
電機應用 | 農業稅 |
電機設計 | 電容器啟動/運行 |
電機外殼設計 | 完全封閉的空中 |
電機安裝類型 | 底座 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機子應用 | 農業粉絲 |
電機熱保護 | 汽車 |
銘牌轉速 | 1725 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 82.60% |
段落 | 1 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 1.875“ |
UPC | 190735327432 |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 14.14 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 46.99 |
船寬(厘米) | 30.48 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 滿載電流 | 長短軸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
3K993 | 7.6/4.0 | 10“ | 新台幣20,347元 |