項目 | 曝氣風扇電機 |
軸承 | 球 |
需要電容器 | 是 |
責任 | 連續 |
擴展模組 | 完全封閉的空中 |
完 | 灰色 |
Frame | 48YZ |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 5.5/2.8 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 8.375“ |
最高 環境溫度 | 40度 |
電機應用 | 農業稅 |
電機設計 | 永久分離電容器 |
電機外殼設計 | 完全封閉的空中 |
電機安裝位置 | 全角度 |
電機安裝類型 | 肩寬 |
電機軸設計 | 雙層 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 家禽愛好者 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | PSC |
安裝 | 肩寬 |
安裝位置 | 全角度 |
銘牌轉速 | 1700 |
總長度 | 10.875“ |
段落 | 1 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 1601-1700 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
軸長 | 2.5“ |
軸類型 | 雙層公寓 |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 10.04 |
船高(厘米) | 26.67 |
船長(厘米) | 48.26 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8501514040 |
原產地 | MX |