項目 | 出雛機/入孵機電機 |
軸承 | 球 |
需要電容器 | 是 |
責任 | 連續 |
擴展模組 | 完全封閉的空中 |
完 | 灰色 |
Frame | 48Y |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 1.3-1.4 |
HP | 1/4 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 6" |
最高 環境溫度 | 40度 |
電機應用 | 農業稅 |
電機設計 | 永久分離電容器 |
電機外殼設計 | 完全封閉的空中 |
電機安裝位置 | 全角度 |
電機安裝類型 | 飾釘 |
電機軸設計 | 平 |
電機軸旋轉 | 華夏教育學院 |
電機子應用 | 家禽愛好者 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | PSC |
安裝 | 飾釘 |
安裝位置 | 水平或垂直 |
銘牌轉速 | 1625 |
總長度 | 7 9機構/ 16“ |
段落 | 1 |
迴轉 | 華夏教育學院 |
轉速範圍 | 1601-1700 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
軸長 | 1 9機構/ 16“ |
軸類型 | 單層公寓 |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 208-230 |
船重(kg) | 5.48 |
船高(厘米) | 22.1 |
船長(厘米) | 31.75 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 8501404040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 安裝 | Frame | 滿載電流 | 安裝位置 | 銘牌轉速 | 總長度 | 迴轉 | 轉速範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5XPP1 | 樂隊 | 48YZ | 7.2/3.6 | 橫式 | 1725 | 9.125“ | 順時針/逆時針 | 1701-1800 | 新台幣14,074元 |