項目 | 通用農用電機 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
完 | 環氧 |
Frame | 56H |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 3.4-3.3/1.6 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
長短軸 | 11.125“ |
最高 環境溫度 | 40度 |
電機應用 | 農業稅 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝位置 | 全角度 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 通用農場 |
電機熱保護 | 手動操作 |
銘牌轉速 | 1725 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 85.5% |
總長度 | 13“ |
段落 | 3 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 1.875“ |
電壓 | 208-230/460 |
船重(kg) | 14.85 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | Frame | 滿載電流 | HP | 銘牌轉速 | 標稱效率 | 段落 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48ZJ99 | 56 | 4.5-4.5/2.2 | 1.5 | 1745 | 企業排放佔全球 86.5% | 1 | 新台幣25,669元 |