馬拉松電機 農用電機,螺旋驅動,單相,TEFC,N 法蘭
Marathon 農場/農業電機在惡劣和崎嶇的操作中工作良好,是汽車、食品和飲料、海洋和石油和天然氣行業的農業和發電應用的理想選擇。
篩選
軸承: 球 , 責任: 連續 , 佔空比: 連續 , 外殼: TEFC , 框架材質: 軋鋼 , 絕緣級別: B ,減軸長度: 9 25機構/ 64“ , 最大限度。 環境溫度。: 104度 F , 電機應用: 農業稅 ,電機軸設計: 鍵控 , 電機子應用: Auger 、電機熱保護: 手動操作 , 銘牌轉速: 1725 , 速度數: 1 , 方向: 水平或垂直 , 總體長度: 11 5機構/ 64“ , 階段: 1 , 迴轉: 逆時針選擇 ,軸直徑: 5機構/ 8“ , 軸長: 2 3機構/ 32“ ,熱保護: 手動操作
次數 | 型號 | Frame | 滿載電流 | HP | Hz | RPM | 服務因素 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KH39QN9508Y | 48NY | 5.3 / 2.7A | 1/3 | 60赫茲 | - | 1 | 115 / 230V AC | NT$41,175 | |
B | 5KC46JN0076U | 56NY | 8.4 / 4.0-4.2 | 1/2 | 50/60 | 1725/1425 | 1.25 | 115 / 208-230 | - | 詢價
|
C | 5KCR49PN0077U | 56NY | 8.4 / 4.5-4.2 | 3/4 | 50/60 | 1725/1425 | 1.25 | 115 / 208-230 | - | 詢價
|
D | 5KCR49WN0295U | 56NY | 14.5 / 7.1-7.3 | 1.5 | 60 | 1725 | 1.15 | 115 / 208-230 | - | 詢價
|
工作機制
- 農用交流電機根據磁性原理工作,因為它們包含兩個固定磁鐵和圍繞軸的線圈。
- 當電荷施加到線圈上時,它就變成了電磁鐵,從而產生了磁場。
- 配備的定子包括一個線圈、實心金屬軸、線圈、由金屬條製成的鼠籠和一些其他能夠導電的自由旋轉的金屬部件。
- 在交流電機中,向構成定子的外部線圈供電,線圈按順序和成對通電,產生圍繞電機旋轉的磁場。
功能
- Marathon 農用/農業電機配有貫穿螺栓,可快速安全地固定。
- 這些高扭矩電機是單相單元,可提供高達 1 hp 的扭矩。
- 它們有一個 TEFC 外殼,可保持電機繞組清潔、涼爽和乾燥。
- 這些裝置具有螺旋驅動選項,可提供最大速度以及位置和動態精度。
- 它們採用軋鋼結構以提高結構剛度和滾珠軸承以減少電機摩擦。
- 這些產品在 1.5 Hz / 50 Hz 電源上產生高達 60 hp 的扭矩,提供高達 1800 rpm 的速度。
- 它們提供 B 級和 F 級絕緣類型,可承受高達 40 攝氏度的溫度。
標準與批准
- CSA
- UL
- CE
- NEMA
常问问题解答
單相、雙相、三相電機有什麼區別?
- 單相電機:電流流經單根導體。
- 雙相電機:電流流經 4 線導體(每相 2 根)。
- 三相電機:電流流過 3 個獨立的導體。
連續值班運行是什麼意思?
連續負載是指最高電流預計連續工作三個小時或更長時間。
TEBC 和 TEFC 電機有什麼區別?
全封閉鼓風機冷卻 (TEBC) 電機實際上與 TEFC 電機相同,不同之處在於電機主體由位於主體上的單獨“鼓風機”冷卻,而不是在電機以高轉速工作時由安裝在軸上的風扇冷卻速度。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 接線端子配件
- 英國和IEC保險絲
- 氣動腳輪
- 粉末驅動工具配件
- 輪胎和車輪
- 螺紋插入
- 起重機和花彩設備
- 液位計和視線指示器
- 家具
- 滾道及配件
- HONEYWELL 側面旋轉中心中立限位開關
- ALPHA FITTINGS Tru-Flate和工業快速連接器主體
- INGERSOLL-RAND 曲軸修理包,用於壓縮機
- COXREELS HV 系列安全軟管捲盤
- SPEARS VALVES 蝶閥 CPVC EPDM 標準閥座維修套件
- EATON 防塵塞
- Cementex USA 保險絲拔輪器
- MARTIN SPROCKET 1/4 英寸驅動套筒套件
- UNITED SCIENTIFIC 手錶玻璃
- BROWNING NSS 系列庫存鋼成品孔徑正齒輪,12 節距