項目 | 家禽風扇電機 |
環境溫度(C) | 40 |
責任 | 連續 |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 56NY |
滿載電流 | 14.5 / 7.1-7.3 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
方向 | 水平或垂直 |
段落 | 1 |
迴轉 | 逆時針選擇 |
RPM | 1725 |
服務因素 | 1.15 |
熱保護 | 手動操作 |
電壓 | 115 / 208-230 |
船重(kg) | 19.8 |
船高(厘米) | 24.13 |
船長(厘米) | 48.74 |
船寬(厘米) | 27.79 |
HS代碼 | 8501406040 |
產品 | 型號 | Frame | 滿載電流 | HP | Hz | RPM | 服務因素 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KCR49PN0077U | 56NY | 8.4 / 4.5-4.2 | 3/4 | 50/60 | 1725/1425 | 1.25 | 115 / 208-230 | - | 詢價
| |
5KC46JN0076U | 56NY | 8.4 / 4.0-4.2 | 1/2 | 50/60 | 1725/1425 | 1.25 | 115 / 208-230 | - | 詢價
| |
5KH39QN9508Y | 48NY | 5.3 / 2.7A | 1/3 | 60赫茲 | - | 1 | 115 / 230V AC | 新台幣41,175元 |