項目 | 家禽風扇電機 |
軸承 | 球 |
佔空比 | 連續 |
Frame | 48NY |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 5.3 / 2.7A |
HP | 1/3 |
Hz | 60赫茲 |
長短軸 | 9 25機構/ 64“ |
最高 環境溫度。 | 104度 F |
電機應用 | 農業稅 |
電機安裝類型 | 底妝 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | Auger |
電機熱保護 | 手動操作 |
銘牌轉速 | 1725 |
速度數 | 1 |
總長度 | 11 5機構/ 64“ |
段落 | 1 |
服務因素 | 1 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 2 3機構/ 32“ |
電壓 | 115 / 230V AC |
船重(kg) | 9.9 |
船高(厘米) | 19.05 |
船長(厘米) | 39.7 |
船寬(厘米) | 25.1 |
HS代碼 | 8501404040 |
原產地 | 墨西哥 |
產品 | 型號 | Frame | 滿載電流 | HP | Hz | RPM | 服務因素 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KCR49PN0077U | 56NY | 8.4 / 4.5-4.2 | 3/4 | 50/60 | 1725/1425 | 1.25 | 115 / 208-230 | - | 詢價
| |
5KC46JN0076U | 56NY | 8.4 / 4.0-4.2 | 1/2 | 50/60 | 1725/1425 | 1.25 | 115 / 208-230 | - | 詢價
| |
5KCR49WN0295U | 56NY | 14.5 / 7.1-7.3 | 1.5 | 60 | 1725 | 1.15 | 115 / 208-230 | - | 詢價
|