項目 | 家禽風扇電機 |
軸承 | 球 |
身體直徑 | 6.125“ |
責任 | 連續 |
Frame | 56 |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 9.2/4.6 |
HP | 1 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 9.125“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | 電容器啟動/運行 |
電機外殼設計 | 完全封閉的空中 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 皮帶博士風扇/鼓風機 |
電機熱保護 | 汽車 |
銘牌轉速 | 1725 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 81.1% |
速度數 | 1 |
總長度 | 11.437“ |
段落 | 1 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 2 5機構/ 16“ |
UPC | 722856028099 |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 14.04 |
船高(厘米) | 23.16 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 8501406040 |
產品 | 型號 | 電機設計 | 身體直徑 | Frame | 電機外殼設計 | 電機子應用 | 銘牌轉速 | 標稱效率 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056B17T20 | 電容器啟動/運行 | 5-11 / 16“ | 56 | 完全封閉的空中 | 皮帶博士風扇/鼓風機 | 1725 | 企業排放佔全球 78.7% | 10.5“ | 新台幣17,207元 | ||
5KCP49UN9838S | PSC | - | 56Y | 全封閉非通風 | 家禽愛好者 | 850 | 企業排放佔全球 57.5% | 11 15機構/ 16“ | 新台幣23,225元 |