項目 | 家禽風扇電機 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
效率小組 | 標準 |
完 | 灰色 |
Frame | 56Y |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 3.7-3.6 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 10“ |
最高 環境溫度 | 40度 |
電機應用 | 農業稅 |
電機設計 | PSC |
電機外殼設計 | 全封閉非通風 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 逆時針 |
電機子應用 | 家禽愛好者 |
電機熱保護 | 汽車 |
銘牌轉速 | 850 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 57.5% |
總長度 | 11 15機構/ 16“ |
段落 | 1 |
轉速範圍 | 在1000下 |
服務因素 | 1.00 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 1.875“ |
熱保護 | 汽車 |
UPC | 722856027986 |
電壓 | 208-230 |
船重(kg) | 18 |
船高(厘米) | 24.13 |
船長(厘米) | 39.22 |
船寬(厘米) | 25.88 |
HS代碼 | 8501404040 |
產品 | 型號 | 電機設計 | 身體直徑 | Frame | 電機外殼設計 | 電機子應用 | 銘牌轉速 | 標稱效率 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056B17T20 | 電容器啟動/運行 | 5-11 / 16“ | 56 | 完全封閉的空中 | 皮帶博士風扇/鼓風機 | 1725 | 企業排放佔全球 78.7% | 10.5“ | 新台幣17,207元 | ||
056B17T5303 | 電容器啟動/運行 | 6.125“ | 56 | 完全封閉的空中 | 皮帶博士風扇/鼓風機 | 1725 | 企業排放佔全球 81.1% | 11.437“ | 新台幣22,475元 |