項目 | 通用農用電動機 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
效率小組 | 標準 |
完 | 黑色水色緞面琺瑯 |
Frame | 213TZ |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 22.6 |
HP | 5 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | F |
長短軸 | 14.875“ |
最高 環境溫度 | 40度 |
電機應用 | 農業稅 |
電機設計 | 電容器啟動 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 手動操作 |
銘牌轉速 | 1740 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 82.5% |
總長度 | 18 5機構/ 16“ |
段落 | 1 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 1.125“ |
軸長 | 3.5“ |
熱保護 | 手動操作 |
電壓 | 230 |
船重(kg) | 53.55 |
船高(厘米) | 35.56 |
船長(厘米) | 57.15 |
船寬(厘米) | 42.7 |
HS代碼 | 8501406040 |