項目 | 通用農用電動機 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
效率小組 | 標準 |
完 | 黑色水色緞面琺瑯 |
Frame | 182TZ |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 24/12 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | F |
長短軸 | 11.625“ |
最高 環境溫度 | 40度 |
電機應用 | 農業稅 |
電機設計 | 電容器啟動 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 手動操作 |
銘牌轉速 | 1760 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 74% |
總長度 | 14.437“ |
段落 | 1 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 7機構/ 8“ |
軸長 | 2 13機構/ 16“ |
熱保護 | 手動操作 |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 30.6 |
船高(厘米) | 31.45 |
船長(厘米) | 51.13 |
船寬(厘米) | 37.16 |
HS代碼 | 8501406040 |