MARATHON MOTORS 超高扭矩家務電機,農用/農業,單相,TEFC,剛性底座
Marathon 超高扭矩雜項電機專為極端應用而設計,可產生高達 400% 的啟動扭矩。 這些電機用於為輸送機、筒倉卸料機、壓縮機、穀倉清潔器和糞便泵提供動力。
篩選
軸承: 球 , 責任: 連續 ,效率組: 標準 , 結束: 黑色水色緞面琺瑯 , 框架材質: 軋鋼 ,赫茲: 60 , 絕緣級別: F , 電機應用: 農業稅 ,電機設計: 電容器啟動 , 電機外殼設計: 全封閉風扇冷卻 , 電機安裝位置: 橫式 ,電機軸設計: 鍵控 、電機熱保護: 手動操作 , 階段: 1 ,轉速範圍: 1701-1800 , 服務係數: 1.15 ,熱保護: 手動操作
次數 | 型號 | 軸直徑 | Frame | 滿載電流 | 軸長 | 電壓 | HP | 長短軸 | 銘牌轉速 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 第213章 | 1.125“ | 213TZ | 22.6 | 3.5“ | 230 | 5 | 14.875“ | 1740 | NT$86,314 | |
B | 第215章 | 1.125“ | 215TZ | 30.5 | 3.5“ | 230 | 7.5 | 17.625“ | 1750 | NT$98,457 | |
C | 第182章 | 7機構/ 8“ | 182TZ | 24/12 | 2 13機構/ 16“ | 115/230 | 2 | 11.625“ | 1760 | NT$66,642 |
功能
- 它們採用電容器啟動/運行設計,可在滿載條件下提供非常高的啟動扭矩。
- 這些電機具有 TEFC(全封閉風扇冷卻)外殼,外部風扇安裝在軸上,以防止電機過熱。
- 這些電機的單相設計可提供高達 1760 rpm 的速度,水平電機方向為用戶提供便利。
- 其軋製鋼框架提供結構剛性,潤滑滾珠軸承可實現平穩運動並減少摩擦損失。
- 它們包括一個冷凝水排放口和一個用於從電機中清除液體污染物的拋油環
標準與批准
- CSA
- UL
常问问题解答
剛性安裝有什麼好處?
電機通過螺栓和緊固件固定在設備框架上,並在運行過程中抵抗過度振動。 這種類型的安裝方式適用於小型電機,並提供電機與周圍機構之間的精確對準。
什麼是手動熱保護?
手動熱保護包括在運行過程中產生過多熱量時關閉電機。 電機冷卻後需要重新設置熱保護器。
黑色水色緞面琺瑯的用途是什麼?
水色緞面搪瓷為電機機身提供了極其耐磨的表面,具有卓越的耐刮擦和耐腐蝕性。 它們還可以抵抗剝落和剝落,並且具有出色的保光性,使用壽命更長。