Century馬達| 歐盟經銷商| Raptor Supplies 台灣

CENTURY

篩選

汽車

氣動工具

焊接

汽車 篩選

暖通空調電機查看全部

  • 皮帶傳動馬達

    用於驅動滑輪或皮帶來運行 HVAC 設備,如空氣冷卻器、屋頂通風機、皮帶傳動風扇和空氣循環器。 能夠在 1101 V 的最大電壓下提供 3600 至 460 rpm 的速度。提供 1 相和 3 相配置

  • 冷凝器風扇電機

    適用於更換損壞或磨損的冷凝器風扇電機,以延長空調設備的使用壽命。 最大輸出功率為 1625 馬力,轉速高達 2 rpm。 提供三相、永久分離電容器和罩極設計選項

  • 直驅風機

    非常適合驅動 HVAC 設備中的風扇葉片或鼓風機葉輪。 與皮帶傳動電機相比,振動和噪音更小。 轉速高達 1725 rpm,最大額定電壓為 460 V

  • 蒸發冷卻器馬達
  • OEM替代電機

    適用於更換風扇、鼓風機和通風機等設備中磨損和損壞的 HVAC 電機。 提供簡便的安裝和一致的性能,最大轉速為 3450 rpm。 提供 1/2 和 5/8 英寸軸直徑

  • 燃油爐電機

    最適合驅動燃油燃燒器系統、大型熱水器、熔爐和鍋爐中的風扇。 採用開放式防滴/全封閉非通風外殼,可防止電機發熱。 有 1/7、1/4、1/3 和 1/2 馬力型號可供選擇

  • 室內空調電機

    為窗式或壁掛式空調、風機盤管、蒸發冷卻器、軸裝式鼓風機和風扇供電。 用於冷卻室內區域時可提供最高效率。 軸直徑有 3/8、5/8 和 1/2 英寸可供選擇

  • 單元加熱馬達

    與軸裝風扇和鼓風機設備一起使用,可承受骯髒、多塵和不可燃的環境。 速度範圍為 1001 至 1600 rpm,最大額定電壓為 230 V。提供 42Y 和 48Y 框架選項

  • 水循環電機

    適用於為加熱器、空調和直驅爐鼓風機供電。 配備滾珠/套筒軸承,防止潤滑劑洩漏,可在最高環境溫度 70°C 下運行

泵馬達查看全部

汽車用品查看全部

  • 電容器
  • 馬達配件

    各種電機安裝閂鎖,用於將 48 - 56 框架電機固定到支架上。 單個電機組件需要 2 個閂鎖。 也可與 2-1/2 英寸 (OD) 彈性安裝環一起使用

  • 電機安裝環

    彈性安裝橡膠環用於減少電機的振動負載。 採用深拉端蓋,配有剖分式內圈,便於與軸承外表面接合

通用交流電動機查看全部

  • 交流電機

    與相同馬力、轉速和機架尺寸的單相型號相比,能夠提供更高的扭矩和卓越的效率。 配備三個繞組,在電機框架內產生自然旋轉磁場

專用交流電動機查看全部

  • 農用汽車

    農用風扇電機具有高啟動扭矩,可在重負載下啟動設備。 在骯髒和惡劣的服務中提供可靠的服務,例如農作物乾燥和運行家禽設備、糞肥泵、螺旋鑽或輸送機

關於世紀

Century Motors(Regal Beloit 品牌)是直驅鼓風機電機、泳池和水療泵電機、冷凝器風扇電機、緊耦合泵電機和冷卻器電機的領先製造商。 他們的冷凝器風扇電機系列有不同的機身直徑、螺栓圓直徑、外殼類型和軸承選項。 世紀電機的產品線廣泛用於製造、酒店、水淨化和發電應用