CENTURY 5-5/8" 直徑(標準效率)室內鼓風機電機
篩選
軸承: 套 ,主體直徑: 5.625“ ,包括電容器: 沒有 , 責任: 連續吹氣 , 外殼: 露天 , 框架: 48Y ,赫茲: 60 , 絕緣級別: B , 電機應用: 暖通空調/空調 ,電機設計: 永久分離電容器 , 電機外殼設計: 露天 , 電機安裝位置: 全角度 , 電機子應用: 直接博士風扇/鼓風機 、電機熱保護: 汽車 , 電機類型: PSC , 安裝: 戒指/耳釘/樂隊 , 銘牌轉速: 1075 , 速度數: 3 , 階段: 1 ,彈性環直徑: 2.25“ , 迴轉: 順時針/逆時針 ,轉速範圍: 1001-1100 , 服務係數: 1.0 ,軸直徑: 1機構/ 2“ , 軸長: 4" , 螺柱圖案: 3-5/8 x 3-5/8" ,熱保護: 汽車
次數 | 型號 | 電壓 | 需要電容器 | 滿載電流 | HP | 長短軸 | 最高 環境溫度。 | 環到環中心 | 螺柱尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DL1056 | 115 | 2mdv7. | 6.5 | 1/2 | 6" | 40度 | 5-9 / 16“ | #8-32 x 5/8“ | NT$7,255 | |
A | DL1026 | 115 | 2mdv4. | 3.5 | 1/4 | 5.125“ | 40度 | 4-11 / 16“ | #8-32 x 5/8“ | NT$6,021 | |
A | DL1036 | 115 | 2mdv6. | 4.9 | 1/3 | 5.5“ | 40度 | 5-1 / 16“ | #8-32 x 5/8“ | NT$6,632 | |
A | DL1076 | 115 | 2mdv9. | 8.9 | 3/4 | 6.625“ | 50度 | 6.187“ | #8-32 x 1-5/8" | NT$8,996 | |
A | D1026 | 208-230 | 2mdv4. | 1.8 | 1/4 | 5.125“ | 40度 | 4-11 / 16“ | #8-32 x 5/8“ | NT$6,859 | |
A | D1036 | 208-230 | 2mdv4. | 2.6 | 1/3 | 5.375“ | 40度 | 4-15 / 16“ | #8-32 x 5/8“ | NT$6,936 | |
A | D1056 | 208-230 | 2mdv6. | 3.2 | 1/2 | 5.875“ | 40度 | 5.437“ | #8-32 x 5/8“ | NT$7,923 | |
A | D1076 | 208-230 | 2mdv7. | 5.0 | 3/4 | 6.625“ | 40度 | 6.187“ | #8-32 x 1-1/2" | NT$8,975 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 處理的ster子
- 工具櫃和側櫃
- 滾道配件
- 電線端子套件
- 壓力表面板安裝套件
- 泵控制
- 浴缸/壁球
- 運輸標籤和配件
- 室內空氣質量
- 結構框架系統
- BUSSMANN KRP-C 低峰值延時熔斷器,L 級
- HALLOWELL 儲物櫃,通風門
- APPROVED VENDOR 低型燒杯
- AMERICAN TORCH TIP 尖端支架 Bzl
- SPEARS VALVES Labwaste P304 CPVC 90 度長彎頭,H x H
- SPEARS VALVES 低可萃取 PVC Schedule 80 管道,平端
- VESTIL TAL 系列固體平台
- FIBERGRATE 交叉橋
- VESTIL 按按鈕
- BROWNING YSB 系列未硬化鋼錐齒輪,8 節距