項目 | 直驅風機 |
軸承 | 套 |
身體直徑 | 5.625“ |
包含電容器 | 沒有 |
需要電容器 | 2mdv6. |
責任 | 連續吹氣 |
擴展模組 | 露天 |
Frame | 48Y |
滿載電流 | 4.9 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 5.5“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | 永久分離電容器 |
電機外殼設計 | 露天 |
電機安裝位置 | 全角度 |
電機安裝類型 | 飾釘 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 直接博士風扇/鼓風機 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | PSC |
安裝 | 戒指/耳釘/樂隊 |
銘牌轉速 | 1075 |
速度數 | 3 |
段落 | 1 |
彈性環直徑 | 2.25“ |
環到環中心 | 5-1 / 16“ |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 1001-1100 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
軸長 | 4" |
飾釘圖案 | 3-5/8 x 3-5/8" |
螺柱尺寸 | #8-32 x 5/8“ |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 5.72 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 35.81 |
船寬(厘米) | 16.76 |
HS代碼 | 8501404040 |
原產地 | MX |
型號 | 電壓 | 需要電容器 | 滿載電流 | HP | 長短軸 | 最高 環境溫度。 | 環到環中心 | 螺柱尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL1026 | 115 | 2mdv4. | 3.5 | 1/4 | 5.125“ | 40度 | 4-11 / 16“ | #8-32 x 5/8“ | 新台幣6,277元 | |
D1026 | 208-230 | 2mdv4. | 1.8 | 1/4 | 5.125“ | 40度 | 4-11 / 16“ | #8-32 x 5/8“ | 新台幣6,962元 | |
D1036 | 208-230 | 2mdv4. | 2.6 | 1/3 | 5.375“ | 40度 | 4-15 / 16“ | #8-32 x 5/8“ | 新台幣7,031元 | |
DL1056 | 115 | 2mdv7. | 6.5 | 1/2 | 6" | 40度 | 5-9 / 16“ | #8-32 x 5/8“ | 新台幣7,433元 | |
D1056 | 208-230 | 2mdv6. | 3.2 | 1/2 | 5.875“ | 40度 | 5.437“ | #8-32 x 5/8“ | 新台幣8,094元 | |
DL1076 | 115 | 2mdv9. | 8.9 | 3/4 | 6.625“ | 50度 | 6.187“ | #8-32 x 1-5/8" | 新台幣9,307元 | |
D1076 | 208-230 | 2mdv7. | 5.0 | 3/4 | 6.625“ | 40度 | 6.187“ | #8-32 x 1-1/2" | 新台幣9,366元 |