項目 | 通用農用電動機 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
效率小組 | 標準 |
完 | 灰色 |
Frame | 184TZ |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 27.2 |
HP | 5 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | F |
長短軸 | 12.875“ |
最高 環境溫度 | 40度 |
電機應用 | 農業稅 |
電機設計 | 電容器啟動 |
電機外殼設計 | 露天 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 統計量 |
銘牌轉速 | 3535 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 78.5% |
總長度 | 15.875“ |
段落 | 1 |
轉速範圍 | 3001-3600 |
服務因素 | 1.40 |
軸直徑 | 1.125“ |
軸長 | 3" |
熱保護 | 統計量 |
電壓 | 230 |
船重(kg) | 44.1 |
船高(厘米) | 32.72 |
船長(厘米) | 45.57 |
船寬(厘米) | 33.17 |
HS代碼 | 8501406040 |
產品 | 型號 | 標稱效率 | Frame | 滿載電流 | 總長度 | 服務因素 | 軸直徑 | 熱保護 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145TBDR5309 | 企業排放佔全球 81.5% | 145TZ | 13 | 13.75“ | 1.50 | 7機構/ 8“ | 汽車 | 3 | 新台幣39,896元 |