MARATHON MOTORS 農作物乾燥機電機,單相,防滴/空氣上方,剛性底座
Marathon 農作物烘乾機電機是為烘乾農作物和穀物的空氣循環器提供動力的理想選擇。 這些交流電機可以處理潮濕條件。 馬拉松 全封閉電機 也可用於容易進水的環境。
篩選
軸承: 球 , 責任: 連續 ,效率組: 標準 , 結束: 灰色 , 框架材質: 軋鋼 ,赫茲: 60 , 絕緣級別: F , 電機應用: 農業稅 , 電機外殼設計: 露天 , 電機安裝位置: 橫式 ,電機軸設計: 鍵控 , 階段: 1 ,轉速範圍: 3001-3600 , 軸長: 3" , 電壓: 230
次數 | 型號 | 標稱效率 | Frame | 滿載電流 | 總長度 | 服務因素 | 軸直徑 | 熱保護 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 第184章 | 企業排放佔全球 78.5% | 184TZ | 27.2 | 15.875“ | 1.40 | 1.125“ | 統計量 | 5 | NT$65,224 | |
B | 145TBDR5309 | 企業排放佔全球 81.5% | 145TZ | 13 | 13.75“ | 1.50 | 7機構/ 8“ | 汽車 | 3 | NT$42,450 |
功能
- 這些電機具有開放式防滴外殼,可防止高濕度環境損壞組件。
- 它們具有剛性底座,可使用螺母和螺栓安裝在平面上。
- 它們具有 T-Stat / 自動熱保護功能,可防止電機過熱。
- 它們具有滾珠軸承,可最大限度地減少旋轉摩擦。
標準與批准
- UL
- CSA
常问问题解答
Marathon 農作物烘乾機電機的效率等級是多少?
這些電機的額定效率為 85.5%。
Marathon 農作物烘乾機電機的轉速如何控制?
這些電機可以連接到 VFD(變頻驅動器),以精確控制電機的速度,以適應要求嚴格速度公差的應用。
如何安裝 Marathon 農作物烘乾機電機?
這些電機有一個帶螺紋孔的剛性底板。 用戶可以通過板將螺母和螺栓安裝到底座中以進行安全安裝。