農用汽車
農用馬達在惡劣和崎嶇的操作中運作良好,是農業環境的理想選擇。它們具有防止潮濕的外殼。這些馬達適用於...阅读更多
穀物攪拌電機,208-230V,1800 RPM,1.5 hp,1 相,TEFC,56Z 框架
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
GSL3509M | AJ6WAV | NT$39,727 |
HVAC 電機,115/230V,1800 RPM,0.5 hp,1 相,TEAO,56YZ 框架
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
CHC345A | AJ6QCM | NT$22,412 |
C215K17FB73A 通用農用電機
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
141311.00 | AJ2TCF | NT$70,504 |
M6T17FB197A 通用農用電機
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
119533.00 | AJ2RDV | NT$36,054 |
M6K17FB56A 通用農用電機
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
117689.00 | AJ2QXR | NT$6,932 |
通風風扇電機,3/4 hp,3450 Rpm,115/230VAC
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
5KC37NN3544T | AJ2MTJ | NT$14,714 |
農用電動機電容器啟動Tefc 1-1 / 2hp 1725rpm
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
4K998 | AD8FWU | NT$28,910 |
農用電機分相 Teao 1/2hp 1725 Rpm
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
PD1050AV1 | AD2LUM | NT$17,764 |
家禽風扇電機3相Teao 1 Hp 850 Rpm
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
1亞茲2 | AB4HJX | NT$41,887 |
農用汽車
農用電機產生高啟動扭矩,並為輸送機、穀倉清潔器、壓縮機和糞肥泵提供適度的啟動電流。 這些預潤滑單元具有環氧樹脂塗層,可抵抗高溫和潮濕,使電機組件運動順暢。 Raptor Supplies 提供了諸如Baldor, 世紀, 代頓, 馬拉松汽車 和利森。 保德 農用電機採用雙密封軸承,可減少摩擦損失並防止過熱。 這些農用電機還集成了冷凝水排放閥,以去除電機冷卻時冷凝的多餘水分,這可能導致電機部件腐蝕和水結冰時泵爆裂。 頓 農用電機能夠在通氣扇、螺旋鑽驅動器、穀物攪拌器、灌溉塔驅動器和農作物乾燥機等應用中提供連續工作操作。 這些農用電機採用鋼框架結構,結構堅固,可承受重衝擊載荷。 它們還配備了完全封閉的非通風外殼,帶有襯墊電容器蓋、接線盒和軸吊環,以防止外部污染物進入和電機損壞。 這些品牌的全封閉農用電機可防止昆蟲、囓齒動物和其他異物進入。
用途
這些農用電機適用於骨料和水泥、空氣處理、食品和飲料、化工、石油和天然氣行業的低到高啟動扭矩應用。
功能
- 代頓農用電機使風扇在重負載條件下保持運轉。
- 它們具有完全封閉的風扇冷卻電機設計,可防止電機受到污染。
- 這些農用電動機包括一個風扇,該風扇向電動機外部吹氣,使其保持涼爽,而不是讓外部空氣在電動機內部自由流通。
- 它們配備軋鋼框架以增強耐用性,並配有滾珠軸承以防止過熱。
- 這些裝置提供水平、垂直和全角度安裝位置,帶有搖籃/螺柱/軛/底座/法蘭安裝選項,專為孵化場和家禽應用等操作而設計。
- 這些農用電機以單相或三相單元形式提供,以實現高效和穩健的性能。
保德 超E & 1 ph 農用電機
- Baldor 電機用於帶軟啟動的葉片軸流式風扇農作物乾燥機,可在高達 460V 的電壓下提供滿負載效率。
- 這些裝置可防止電機再生產生的噪音和振動問題,並且對電壓變化也不那麼敏感。
- 他們有用於惡劣環境的棕褐色環氧樹脂塗料。
- Baldor 電機提供防潮潤滑脂,能夠承受 F 級絕緣溫度(高達 155 攝氏度)。
- 保德 1 小時 農用電機由鋼製成,以提高結構剛度。
世紀 汽車
- Century 農用風扇電機具有高啟動扭矩,可在骯髒和惡劣的環境中提供可靠的服務,例如農作物乾燥、運行家禽設備、糞肥泵、螺旋鑽或輸送機。
- 它們具有雙屏蔽軸承,可延長使用壽命。
- 此外,大多數世紀電機都具有自動復位熱保護器,以防止功率過載。
- 電機的適中啟動扭矩可降低風扇應力。
- 它們裝在一個帶襯墊的導管盒中,以保護接線免受灰塵進入。
一般用途 Leeson 農用汽車
- Leeson 通用農用電機非常適合在商業和工業環境中堅固耐用,廣泛用於泵、壓縮機、鼓風機和風扇。
- 該品牌的單相和三相交流電機是防爆型的,專為農業、木工和冶金行業的連續工作應用而設計。
- 它們具有可延長使用壽命的雙密封滾珠軸承和帶有導管盒蓋的墊片電容器盒,可防止外來污染物進入。
- 這些單元提供單相和三相電機設計,以提供強大的性能。
馬拉松 農用汽車
- Marathon 農用電機適用於汽車、食品和飲料、船舶以及石油和天然氣行業的發電應用。
- 這些高扭矩電機是具有一/二速運行的單相單元。
- 它們具有完全封閉的風扇冷卻、完全封閉的空氣或完全封閉的非通風外殼,以適應多種應用。
- 此外,這些裝置還配有通孔螺栓,用於快速安全地固定。
- 這些電機具有直接驅動選項(在選定型號中包含螺旋驅動),可提供最大速度以及位置和動態精度。
工作機制
農用交流電機根據磁性原理工作,因為它們包含兩個固定磁鐵和圍繞軸的線圈。 當電荷施加到線圈上時,它會變成電磁體,從而產生磁場。 配備的定子包括一個線圈、實心金屬軸、線圈、由金屬棒製成的鼠籠和一些其他能夠導電的自由旋轉的金屬部件。 在交流電機中,向外部線圈供電構成定子,線圈按順序和成對通電,產生圍繞電機旋轉的磁場。
標準與批准
- 代頓電機按照ISO行業標準製造,提供高品質的產品服務。
- Baldor 電機已通過 UL 認證、NEMA 評級,並符合 CSA 和 CE 認證。
- Century 農用電機已通過 UL 認證並符合 CSA 標準。
- Leeson 值班交流電機獲得 UL 和 CSA 認可。
- Marathon 電機具有 NEMA 評級,可保證外殼內的設備得到一定程度的保護,防止異物進入。
常问问题解答
操作 Baldor 電機時應遵循哪些一般安全說明?
- 避免皮帶過緊,因為這可能導致軸斷裂或軸承過早失效。
- 為端對端的軸移動留出間隙。
- 直聯機器應精確對準,軸應平穩旋轉,無任何束縛。
購買電機時要考慮哪些因素?
- 電流為電機供電,但過電流也會損壞電機。 對於直流電機,失速和工作電流很重要。 失速電流為電機提供足夠的扭矩,使其以失速速度或 0 RPM 運行。 這是電機可以吸收的最大電流量。 過電流可能會導致熱量升高,導致導線熔化。
- 電壓很重要,因為它可以使淨電流沿單一方向流動並克服反向電流。 電壓越高,扭矩越大。 確保施加推薦的電壓。 如果施加非常低的電壓,電機將無法工作,而施加過多的電壓會導致短路,從而導致斷電或完全故障。
- 操作扭矩是電機產生的扭矩量,而當您從失速速度施加動力時會產生失速扭矩。 用戶必須查看所需的操作扭矩,但某些應用需要知道將電機推多遠。 例如,對於輪式機器人,良好的扭矩意味著良好的加速度,但您應該確保失速扭矩足夠高以提昇機器人的重量。 在這種情況下,扭矩比速度更重要。
- 對於電機而言,速度可能很複雜。 一般來說,電機在最高速度下平穩高效地運行,但如果需要傳動裝置,則並不總是可能。 添加齒輪會降低電機效率,因此要同時降低速度和扭矩。