項目 | 水平壓緊鉗 |
底座安裝中心 | 0.53 x 0.75“ |
夾臂長度 | 1.42“ |
夾臂式 | 吧台 |
夾桿開口 | 90度 |
直徑 | 0.170“ |
手柄 | 水平的 |
手柄開口 | 60度 |
夾臂下高度 | 0.66“ |
容納量 | 150磅。 |
材料 | 不銹鋼 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 1.390“ |
總長度 | 4.050“ |
產品數據表 | destaco-213-u.pdf |
主軸 | 六角頭SS |
螺紋尺寸 | 10-32 |
切換鎖定加 | 沒有 |
類別 | 水平手柄壓緊,SS |
UPC | 697437521392 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 12.19 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
水平壓緊夾具 用於將工件壓在平面上,以便在整個操作過程中反复夾緊/鬆開。 它們的特點是手柄在鎖定位置與底座平行。 Destaco 213 系列水平壓緊夾具 具有薄型設計和打開位置的大手柄間隙,以增加操作的便利性並最大限度地減少夾具安裝和使用的空間要求。 Destaco 213-USS 水平壓緊夾具配有 U 形夾桿,用於沿夾桿長度安裝六角頭不銹鋼主軸,通過根據不同尺寸的工件進行調整來減少停機時間。 該夾具採用不銹鋼結構,在磨損環境中具有耐腐蝕性和耐用性。 旋轉或向上推動其手柄以打開夾桿,向下旋轉以將連接到夾臂的主軸推向工件。 該夾具具有法蘭底座,可快速安裝在水平工件/表面上。 Raptor Supplies 提供具有鋼結構、直底座和開口桿配置的變體的這種夾具。
Destaco 213-USS 水平壓緊夾具非常適合檢查航空航天、汽車以及食品和包裝行業的夾具、裝配、焊接和木工操作。 它還可用於固定和關閉固定裝置,例如室門、蓋子、蓋子和檢修門。
A. Raptor Supplies 提供這些鋼結構變型的手動夾具(213-U)用於結構強度。 Destaco 還提供類似的具有直底座的夾具(213年) 用於在垂直表面上快速安裝。
A. U-bar 型水平壓緊夾具是手動操作的,使用手柄/槓桿將主軸推向工件並防止其在操作中移動,從而確保安全夾緊。
A、立式和臥式肘節夾的區別在於夾柄的鎖緊位置。 當處於鎖定位置時,垂直夾具手柄垂直定向或垂直於底座,而水平肘節夾具水平定向或平行於底座。
A. 術語“夾持能力”或夾持力表示夾具在裝配線上或其他製造過程中夾持設備、工件或金屬板的能力。
A. 建議使用聯軸器潤滑脂,例如美孚 XTC,用於重建或維修該品牌的機械夾具。
A. 紅色手柄提醒操作員操作手柄的位置以及他應該在什麼時候抓住它。
答:是的,Destaco 碳鋼夾鉗經過鍍鋅處理,可承受並最大限度地減少惡劣工業環境造成的磨損。 Destaco 還為需要在戶外條件下夾緊的應用提供不銹鋼夾具。
答:Destaco 可根據要求提供定製版本的夾具。 定制範圍包括不同顏色的手柄以及從夾子上去除 Destaco 徽標。