項目 | 水平壓緊鉗 |
底座安裝中心 | 0.53 x 0.75“ |
夾臂長度 | 1.42“ |
夾臂式 | 吧台 |
夾桿開口 | 90度 |
直徑 | 0.170“ |
手柄 | 水平的 |
手柄開口 | 60度 |
夾臂下高度 | 0.65“ |
容納量 | 150磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 1.390“ |
總長度 | 4.050“ |
產品數據表 | destaco-213-u.pdf |
主軸 | 平墊氯丁橡膠 |
螺紋尺寸 | M5 |
切換鎖定加 | 沒有 |
類別 | 水平手柄壓緊 |
UPC | 8412882126464 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 4.06 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
Destaco 213-U 手動壓緊夾具非常適合在製造和木工設備中將工件壓在平坦表面上。 該壓緊夾具適用於需要重複加工同一工件的應用。 其 U 形桿設計用於確保沿固定桿長度快速調整主軸。 此功能使工人能夠針對各種尺寸的工件調整肘節夾。 它採用薄型設計,最大限度地減少了夾具安裝和使用的空間要求,從而可以在有限的空間內輕鬆操作。 該肘節夾配有氯丁橡膠主軸,可在整個操作過程中保持工件靜止並防止其鬆動/滑動。 鋼結構確保強度並防止在重負載下彎曲/斷裂。 該肘節夾還提供不銹鋼結構、直底座 U 形桿和法蘭底座開口桿變體 Raptor Supplies.
答:Destaco 水平壓緊夾具設計用於將工件固定在平坦表面/工作台上,適用於金屬加工和木工等各種工業應用。
A. 一些 U 桿式夾臂夾具具有平頭粘合氯丁橡膠軸,使用手柄/槓桿手動操作。 這種手柄運動將主軸推靠在工件上,並防止它在操作中移動,從而確保安全夾緊。
A. 為確保機械夾具的平穩運行和耐用性,建議使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂。
A. 夾持力或夾持能力描述了夾具在裝配線上或製造過程中夾持金屬板或設備的能力。
答:Destaco 夾鉗上的紅色手柄僅表示可識別的區域。 這樣做是為了提醒工人/操作員操作手柄在哪里以及他應該抓住它的位置。 它的顏色對於夾具的工作沒有額外的意義。
A. 不同之處在於夾具在鎖定位置時手柄的定位。 當處於鎖定位置時,垂直夾具手柄垂直放置(垂直於底座),而在水平肘節夾的情況下,它水平放置(平行於底座)。
答:是的,除了這種法蘭底座 U 形桿變體之外,Destaco 還提供直形底座 U 形桿(德斯塔科 213-UB) 和直底開口鋼筋 (德斯塔科 213-U-BL) 水平夾具。 對於高磨損條件,不銹鋼結構 Destaco 213-USS 肘節夾 被推薦。