項目 | 水平壓緊鉗 |
條寬(英寸) | 0.37“ |
基本長度 | 1" |
夾臂長度 | 0.85“ |
夾臂式 | 開放式 U 型酒吧 |
夾桿開口 | 90度 |
手柄 | 水平的 |
手柄開口 | 60度 |
手柄樣式 | 直行 |
夾臂下高度 | 0.77“ |
容納量 | 150磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 直行 |
總高度 | 1.72“ |
產品數據表 | destaco-213-u.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 0.08 |
船高(厘米) | 4.6 |
船長(厘米) | 4.14 |
船寬(厘米) | 0.91 |
原產地 | US |
Destaco 213-UB-L 水平壓緊夾具適用於在木工和製造應用中將工件固定在平坦表面上。 德斯塔科 水平壓緊夾 用於在整個操作過程中重複夾緊/拆卸工件。 它們具有 U 形開放式夾緊桿,設計用於沿固定桿長度安裝可調節氯丁橡膠主軸,以減少停機時間並避免為不同的應用購買單獨的夾具。 此功能還允許工人通過連接臂延伸件、夾臂適配器以及高度和長度適配器等附件來根據工件的尺寸調整夾具。 Destaco 213-UB-L 水平壓緊夾具採用薄型設計,在打開位置具有較大的手柄間隙,以提高操作的便利性並最大限度地減少夾具安裝和使用的空間要求。 該手動肘節夾採用鋼結構,可提供較長的使用壽命並防止在重負載下彎曲/斷裂。 它有一個手柄,在鎖定位置時與底座平行。 該手柄被旋轉或向上推動以打開夾桿,並且向下旋轉以將連接到夾臂的主軸推向工件。 Raptor Supplies 提供具有不銹鋼結構、法蘭底座和 U 形桿配置的變體的這種夾具。
A. Raptor Supplies 提供這些帶有法蘭底座的手動夾具(213-UL)用於安裝在水平表面上。 Destaco 還提供類似的帶 U 形桿的夾具(213年)用於固定設計和快速安裝。 有關 Destaco 213-UB-L 夾具的更多型號,請參閱 Destaco 213 系列夾具 網站上的頁面。
A. U-bar 型水平壓緊夾具使用手柄/槓桿手動操作,將平頭粘合氯丁橡膠主軸推向工件並防止其在操作過程中移動,從而確保安全夾緊。
A. 垂直和水平肘節夾的區別在於夾柄的鎖定位置。 當處於鎖定位置時,垂直夾具手柄垂直或垂直於底座定向,而水平肘節夾具水平定向或平行於底座定位。
A. 術語“夾持能力”或夾持力表示夾具在裝配線上或其他製造過程中夾持設備、工件或金屬板的能力。
A. 建議使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂來重建或維修該品牌的機械夾具。
A. 紅色手柄提醒操作員操作手柄的位置以及他應該抓住它的時間。
答:是的,Destaco 碳鋼夾鉗經過鍍鋅處理,可承受並最大限度地減少惡劣工業環境造成的磨損。 Destaco 還為需要在戶外條件下夾緊的應用提供不銹鋼夾具。