Destaco 213-UL 水平壓緊夾具適用於在製造和木工設備中將工件壓緊在平坦表面上。 這種法蘭底座水平夾具非常適合需要重複加工同一工件的應用。 它採用薄型設計,最大限度地減少了夾具安裝和使用的空間要求,從而可以在有限的空間內輕鬆操作。 Destaco 水平壓緊夾具的 U 形桿設計用於沿著壓緊桿長度快速調整主軸。 這使得工人能夠根據工件的尺寸調整肘節夾。 開放式 U 形桿可在現場安裝延長臂,以適應各種應用。 這款 Destaco 肘節夾具有平頭氯丁橡膠主軸,可在整個操作過程中保持工件靜止並防止其鬆動/滑動。 Destaco 213-UL 水平壓緊鎖定夾採用碳鋼結構,可確保強度和耐磨性,同時防止在重負載下彎曲/斷裂。 Destaco 213 系列夾具 提供平墊氯丁橡膠和六角頭不銹鋼主軸變體 Raptor Supplies.
用途:
- Destaco 213-UL 水平壓緊夾設計用於執行裝配操作、檢查閉合件和固定裝置以及各種工業設施中的木工應用。 該夾具還可用於食品、包裝和焊接操作。
功能
- Destaco 213-UL 水平壓緊肘節鎖定夾具配有可調節平頭氯丁橡膠主軸,可將工件牢固地夾緊到位,並防止工件在操作過程中發生不必要的移動。
- 夾具的碳鋼結構可最大限度地減少對惡劣工業環境的損壞/磨損。
- Destaco 水平壓緊夾具採用薄型設計,確保在狹窄空間內輕鬆夾緊。
- 它具有帶兩對安裝孔的法蘭底座,便於安裝在平面/工作台上。
- 其手柄採用塑料手柄,可防止在操作過程中手部滑動。
- Destaco 還提供各種低調的產品 水平壓緊夾 在一系列配置和样式中,例如 J 鉤式夾持臂、薄型 T 型手柄和啟用 Toggle Lock Plus 的夾具。
兼容配件:
- Destaco 102111 法蘭墊圈用於保持足夠的載荷來擰緊法蘭的螺栓和墊片。
標準和批准:
- Destaco 213-UL 水平壓緊夾具的製造符合 ISO 9001:2015 和 ISO 14001:2015 等國際行業標準。
安裝方式:
- Destaco 213-UL 水平壓緊夾具有一個法蘭底座,帶有兩對安裝孔,可在平坦表面/工作台上安全安裝。 根據需要,只需使用螺絲刀擰下 4 個螺絲,即可輕鬆卸下該肘節夾。
經常問的問題:
問:該品牌是否提供其他底座安裝樣式的水平固定夾?
答:是的,除了這種法蘭底座變體之外,Destaco 還提供直底座(德斯塔科 213-UB & 德斯塔科 213-UB-L) 水平固定夾。
問:水平壓緊夾具如何工作?
A. 一些 U 桿式夾臂夾具具有六角頭不銹鋼主軸,可使用手柄/槓桿手動操作。 這種手柄運動將主軸推靠在工件上,並防止它在操作中移動,從而確保安全夾緊。
問:什麼是水平壓緊鉗?
答:Destaco 水平壓緊夾具設計用於將工件固定在平坦表面/工作台上,適用於金屬加工和木工等各種工業應用。
問:就夾具而言,夾持能力是什麼意思?
A. 夾持力或夾持能力描述了夾具在裝配線上或製造過程中夾持金屬板或設備的能力。
問:垂直和水平肘節夾有什麼區別?
A. 不同之處在於夾具處於鎖定位置時手柄的方向。 垂直夾具手柄在鎖定位置時垂直定位(垂直於底座),而在水平肘節夾的情況下,它水平定位(平行於底座)。
問:夾緊力是什麼意思?
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
問:在重建時,建議與 Destaco 夾具一起使用哪種潤滑脂?
A. 為確保機械夾具的平穩運行和耐用性,建議使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂。
問:Destaco 夾鉗手柄的紅色代表什麼意思?
答:Destaco 夾鉗上的紅色手柄僅表示可識別的區域。 這樣做是為了提醒工人/操作員操作手柄在哪里以及他應該抓住它的位置。 它的顏色對於夾具的工作沒有額外的意義。