項目 | 水平壓緊鉗 |
底座安裝中心 | 1.02“ |
夾臂長度 | 2.65“ |
夾臂式 | 吧台 |
夾桿開口 | 91度 |
手柄 | 水平的 |
手柄開口 | 56度 |
夾臂下高度 | 1.45“ |
容納量 | 500磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 直行 |
總高度 | 2.96“ |
總長度 | 7.48“ |
產品數據表 | destaco-227-u.pdf |
主軸 | 氯丁橡膠小費 |
螺紋尺寸 | M8 |
切換鎖定加 | 沒有 |
類別 | 水平壓緊 |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8205700090 |
水平壓緊夾具 使用他們的手柄(在鎖定位置與底座平行放置)將夾緊臂和連接的主軸推向工件。 這些手動夾具非常適合牢固地夾持需要反复夾持/拆卸的工件。 Destaco 227 系列 水平壓緊夾具適用於在木工、金屬加工和製造應用中將工件壓緊在平坦表面上。 它們在打開位置具有較大的手柄間隙和薄型設計,可最大程度地減少狹窄空間內夾具安裝和使用的空間需求。 Destaco 227-UB 夾具具有 U 形夾桿,用於沿固定桿長度連接可調節氯丁橡膠主軸,以防止工件鬆動或滑動,並在整個操作過程中保持工件靜止。 該壓緊夾採用鋼結構,強度高、耐用,並最大限度地減少因粗暴使用而造成的損壞/磨損。 它具有直底座,可安裝在垂直表面/工件上。 Raptor Supplies 提供具有不銹鋼結構的變型夾,以實現耐腐蝕; 用於安裝在水平表面上的法蘭底座和用於需要添加長度和高度適配器等配件的應用的開放式 U 形桿。
Destaco 227-UB 水平壓緊夾具用於航空航天、運輸、汽車以及食品和包裝行業的檢查、焊接、裝配、測試和木工操作。 它還可用於關閉各種固定裝置,例如室門、蓋子、蓋子和檢修門。
A. Raptor Supplies 提供這些帶有法蘭底座的手動夾具(227-U)用於安裝在水平表面上。 Destaco 還提供類似的帶有開放式 U 形桿的夾具(217-UB-L) 用於將附件連接到夾桿。
A. AU 桿式水平壓緊夾具使用手柄/槓桿手動操作,將平頭粘合氯丁橡膠主軸推向工件並防止其在操作過程中移動,從而確保牢固夾緊。
A、立式和臥式肘節夾的區別在於夾柄的鎖緊位置。 當處於鎖定位置時,垂直夾具手柄垂直定向或垂直於底座,而水平肘節夾具水平定向或平行於底座。
A. 術語“夾持能力”或夾持力表示夾具在裝配線上或其他製造過程中夾持設備、工件或金屬板的能力。
A. 建議使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂來重建或維修該品牌的機械夾具。
A. 紅色手柄提醒操作員操作手柄的位置以及他應該在什麼時候抓住它。
答:是的,Destaco 碳鋼夾鉗經過鍍鋅處理,可承受並最大限度地減少惡劣工業環境造成的磨損。 Destaco 還為需要在戶外條件下夾緊的應用提供不銹鋼夾具。