項目 | 水平壓緊鉗 |
底座安裝中心 | 1.02 x 1.24“ |
夾臂長度 | 2.66“ |
夾臂式 | 吧台 |
夾桿開口 | 91度 |
直徑 | 0.260“ |
手柄 | 水平的 |
手柄開口 | 56度 |
夾臂下高度 | 1.28“ |
容納量 | 600磅。 |
材料 | 不銹鋼 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 2.400“ |
總長度 | 7.48“ |
產品數據表 | destaco-227-u.pdf |
主軸 | 六角頭SS |
螺紋尺寸 | 5機構/ 16“ |
切換鎖定加 | 沒有 |
類別 | 水平手柄壓緊,SS |
UPC | 094718558298 |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 19.81 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
Destaco 227-USS 水平壓緊夾具適用於在製造和木工設備中將工件壓緊在平坦表面上。 其設計在手柄和夾桿之間提供了最大的手部間隙,以確保輕鬆夾緊。 這種壓緊夾具非常適合需要重複加工同一工件的應用。 該肘節夾具有 U 形夾臂,具有六角頭不銹鋼主軸,可在整個操作過程中保持工件靜止並防止其鬆動/滑動。 它具有法蘭式底座,可以擰到平坦表面/工作台上以實現安全安裝。 它採用不銹鋼結構,可提供強度並防止在重負載下彎曲/斷裂。 但是,不建議將此夾具用於機械加工應用。 Destaco 227 系列夾具 還提供直底座 U 形桿和直底座開放式桿變體 Raptor Supplies.
Destaco 227-USS 水平壓緊夾具設計用於各種工業設施中的焊接、檢查夾具和閉合裝置、木工、食品和包裝以及裝配操作。 但是,不建議將此夾具用於機械加工應用。
答:Destaco 水平壓緊夾具設計用於將工件固定在平坦表面/工作台上,非常適合金屬加工和木工等各種工業應用。
A. Destaco 還提供各種薄型 水平壓緊夾 在一系列配置和样式中,例如 J 鉤式夾持臂、薄型 T 型手柄和啟用 Toggle Lock Plus 的夾具。
A. 一些 U 桿式夾臂夾具具有六角頭不銹鋼主軸,可使用手柄/槓桿手動操作。 這種手柄運動將主軸推靠在工件上,並防止它在操作中移動,從而確保安全夾緊。
A. 夾持力或夾持能力描述了夾具在裝配線上或製造過程中夾持金屬板或設備的能力。
A. 為確保機械夾具的平穩運行和耐用性,建議使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂。
A. 紅色手柄提醒用戶操作手柄的位置以及何時應該抓住它。 紅色對於夾具的工作沒有額外的優勢。
答:是的,除了這種法蘭底座 U 形桿變體之外,Destaco 還提供直形底座 U 形桿(德斯塔科 227-UB) 和直底開口鋼筋 (德斯塔科 227-UB-L) 水平夾具。
A. 不同之處在於夾具處於鎖定位置時手柄的方向。 當處於鎖定位置時,垂直夾具手柄與底座垂直,而在水平肘節夾具的情況下,它與底座平行。