項目 | 水平壓緊鉗 |
基本長度 | 1.57“ |
夾臂長度 | 2.39“ |
夾臂式 | 開放式 U 型酒吧 |
夾桿開口 | 91度 |
手柄 | 水平的 |
手柄開口 | 56度 |
手柄樣式 | 直行 |
夾臂下高度 | 1.45“ |
容納量 | 500磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 直行 |
總長度 | 8.38“ |
產品數據表 | destaco-227-u.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 0.31 |
船高(厘米) | 9.09 |
船長(厘米) | 6.99 |
船寬(厘米) | 0.99 |
原產地 | US |
水平壓緊夾具 具有手柄(在鎖定位置平行於底座定向)用於將夾臂和連接的主軸推向工件。 Destaco 227 系列 水平壓緊夾具用於在木工、金屬加工和製造應用中將工件壓緊在平坦表面上。 它們在打開位置具有較大的手柄間隙和薄型設計,可最大限度地減少空間需求,以便在有限空間內輕鬆操作。 這些手動夾具用於在整個操作過程中需要重複夾緊/拆卸工件的應用。 Destaco 227-UB-L 夾具具有 U 形開放式夾桿,可通過連接臂延伸件和其他附件根據不同尺寸的工件調整肘節夾。 它還沿著固定桿長度安裝了一個可調節的氯丁橡膠主軸,以防止工件鬆動或滑動,並在整個操作過程中保持工件靜止。 該壓緊夾由鋼製成,強度高,可最大程度地減少因粗暴使用而造成的損壞/磨損。 它具有直底座,可安裝在垂直表面/工件上。 Raptor Supplies 提供具有不銹鋼結構的變型夾,以實現耐腐蝕; 用於安裝在水平表面上的法蘭底座和 U 型桿,適用於不需要添加長度和高度適配器等配件的應用。
Destaco 227-UB-L 水平壓緊夾非常適合固定和關閉各種固定裝置,例如室門、蓋子、蓋子和檢修門。 它還可用於航空航天、運輸、汽車以及食品和包裝行業的檢查、焊接、裝配、測試和木工操作。
A. Raptor Supplies 提供這些帶有法蘭底座的手動夾具(227-UL)用於安裝在水平表面上。 Destaco 還提供類似的帶 U 形桿的夾具(227年) 用於固定設計和快速安裝。
A. AU 桿式水平壓緊夾具使用手柄/槓桿手動操作,將平頭粘合氯丁橡膠主軸推向工件並防止其在操作過程中移動,從而確保牢固夾緊。
A. 垂直和水平肘節夾的區別在於夾柄的鎖定位置。 當處於鎖定位置時,垂直夾具手柄垂直或垂直於底座定向,而水平肘節夾具水平定向或平行於底座定位。
A. 術語“夾持能力”或夾持力表示夾具在裝配線上或其他製造過程中夾持設備、工件或金屬板的能力。
A. 建議使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂來重建或維修該品牌的機械夾具。
A. 紅色手柄提醒操作員操作手柄的位置以及他應該在什麼時候抓住它。
答:是的,Destaco 碳鋼夾鉗經過鍍鋅處理,可承受並最大限度地減少惡劣工業環境造成的磨損。 Destaco 還為需要在戶外條件下夾緊的應用提供不銹鋼夾具。