DAYTON 皮帶傳動鼓風機,輪徑 22-1/8 英寸
篩選
組裝/未組裝: 未組裝 , 軸承類型: 球 ,卸料高度(英寸): 27.25 ,排放寬度(英寸): 17.125 , 外殼飾面: 與機身相同顏色 , 外殼高度: 39.437“ , 外殼長度: 35.125“ , 築屋材料: 鍍鋅鋼 , 外殼寬度: 17.125“ ,赫茲: 60 ,入口直徑: 22-5 / 16“ , 最大限度。 環境溫度。: 104 F , 最大限度。 鼓風機轉速: 600 , 最大限度。 入口溫度: 150度 , 電機外殼: 防滴漏 , 安裝位置: 風機軸水平 ,軸直徑: 1-3 / 16“ , 類型: 皮帶驅動,帶驅動組件的單入口前進曲線 , 輪徑: 22 1機構/ 8“ , 輪材質: 鐵件 , 輪寬: 10.875“
次數 | 型號 | 電機功率 | 鼓風機轉速 | CFM @ 0.125英寸 SP | 電機絕緣 | 電機轉速 | 電機類型 | 段落 | 迴轉 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7HR55 | 2 | 390 | 7680 | F級 | 1735 | 3相 | 3 | CW查看驅動器側 | NT$133,509 | |
A | 7HR79 | 2 | 390 | 7680 | B類 | 1725 | 電容器啟動,電容器運行 | 1 | CCW查看驅動器側 | NT$136,476 | |
A | 7HT01 | 2 | 390 | 7680 | F級 | 1735 | 3相 | 3 | CCW查看驅動器側 | NT$133,509 | |
A | 7HR46 | 2 | 390 | 7680 | B類 | 1725 | 電容器啟動,電容器運行 | 1 | CW查看驅動器側 | NT$138,053 | |
A | 7HR56 | 3 | 445 | 8780 | F級 | 1750 | 3相 | 3 | CW查看驅動器側 | NT$145,211 | |
A | 7HT02 | 3 | 445 | 8780 | F級 | 1750 | 3相 | 3 | CCW查看驅動器側 | NT$145,355 | |
A | 7HR57 | 5 | 530 | 10,600 | F級 | 1740 | 3相 | 3 | CW查看驅動器側 | NT$144,831 | |
A | 7HT03 | 5 | 530 | 10,600 | F級 | 1740 | 3相 | 3 | CCW查看驅動器側 | NT$144,831 | |
A | 7HT04 | 7.5 | 600 | 12,100 | F級 | 1745 | 3相 | 3 | CCW查看驅動器側 | NT$164,200 | |
A | 7HR58 | 7.5 | 600 | 12,100 | F級 | 1745 | 3相 | 3 | CW查看驅動器側 | NT$164,200 |
皮帶傳動鼓風機,輪徑 22-1/8 英寸
代頓皮帶傳動、單入口鼓風機是工業或商業空氣輸送應用的理想選擇。 這些裝置採用鍍鋅鋼結構,具有耐腐蝕性、耐用性和結構剛度。 它們配備單相或三相電機和前彎鋼輪,以低轉速提供高效風量,從而實現更安靜的運行。 這些裝置採用皮帶傳動設計,可實現速度靈活性(因為電機與移動部件沒有接觸)並在兩個旋轉軸之間傳輸動力。 從一系列鼓風機中進行選擇,電機速度範圍為 1725 和 1750 rpm。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 數位行銷漏斗
- 潔淨室產品
- 落水台
- 擋風玻璃和圍欄隱私屏幕
- 機械搬運工
- 店鋪家具
- 冷藏
- 通過硬件
- 動力剪
- 不銹鋼
- APPROVED VENDOR 超高分子量薄膜膠帶
- CS JOHNSON 手動壓接撥動下巴
- GRUVLOK 7001系列,標準聯軸器
- AIR HANDLER 過濾紙捲
- BRADY 電線標記,電線套管
- TSUBAKI 圓線3d
- SPEARS VALVES PVC MDW 排水廢物和通風配件 P516 組合 Y 型和 1/8 彎帶右側入口,所有輪轂
- SPEARS VALVES PVC 白色 Schedule 40 夾式鞍座,SR 螺紋,雙出口,EPDM O 型圈
- VESTIL PARK-P 系列固定高度護柱
- BOSTON GEAR 8 橫向徑節右旋鋼硬質斜齒輪