皮帶傳動單進風方形鼓風機
皮帶傳動鼓風機,輪徑 22-1/8 英寸
代頓皮帶傳動、單入口鼓風機是工業或商業空氣輸送應用的理想選擇。 這些裝置採用鍍鋅鋼結構,具有耐腐蝕性、耐用性和結構剛度。 它們配備單相或三相電機和前彎鋼輪,以低轉速提供高效風量,從而實現更安靜的運行。 這些裝置採用皮帶傳動設計,可實現速度靈活性(因為電機與移動部件沒有接觸)並在兩個旋轉軸之間傳輸動力。 從一系列鼓風機中進行選擇,電機速度範圍為 1725 和 1750 rpm。
代頓皮帶傳動、單入口鼓風機是工業或商業空氣輸送應用的理想選擇。 這些裝置採用鍍鋅鋼結構,具有耐腐蝕性、耐用性和結構剛度。 它們配備單相或三相電機和前彎鋼輪,以低轉速提供高效風量,從而實現更安靜的運行。 這些裝置採用皮帶傳動設計,可實現速度靈活性(因為電機與移動部件沒有接觸)並在兩個旋轉軸之間傳輸動力。 從一系列鼓風機中進行選擇,電機速度範圍為 1725 和 1750 rpm。
鼓風機管道,皮帶驅動,鍍鋅鋼,12-3/4 英寸
代頓鼓風機管道非常適合暖通空調、通風和排氣應用。 這些鼓風機具有大型葉輪,帶有鍍鋅鋼外殼以提供保護,並配有滾珠軸承以實現平穩運行。 從驅動側觀察時,它們沿逆時針方向旋轉,並具有鋼輪和軸來旋轉葉輪。 從各種皮帶傳動鼓風機中進行選擇,速度有 390、470、540、650、850 和 925 RPM Raptor Supplies.
代頓鼓風機管道非常適合暖通空調、通風和排氣應用。 這些鼓風機具有大型葉輪,帶有鍍鋅鋼外殼以提供保護,並配有滾珠軸承以實現平穩運行。 從驅動側觀察時,它們沿逆時針方向旋轉,並具有鋼輪和軸來旋轉葉輪。 從各種皮帶傳動鼓風機中進行選擇,速度有 390、470、540、650、850 和 925 RPM Raptor Supplies.
帶皮帶傳動的單入口正向曲線鼓風機
代頓直驅、單入口、前曲線鼓風機設計用於工業和商業應用中的空氣循環。 這些鼓風機採用鋼製外殼,表面經過鍍鋅鋼處理,具有耐腐蝕性、強度和耐用性。 它們具有單個進氣口,用於從鼓風機外殼的一側吸入空氣,並具有直接驅動設計,用於通過軸或輪軸將電機直接連接到風扇。 有多種直接驅動、正向曲線鼓風機可供選擇,有 1 相和 3 相型號可供選擇。
代頓直驅、單入口、前曲線鼓風機設計用於工業和商業應用中的空氣循環。 這些鼓風機採用鋼製外殼,表面經過鍍鋅鋼處理,具有耐腐蝕性、強度和耐用性。 它們具有單個進氣口,用於從鼓風機外殼的一側吸入空氣,並具有直接驅動設計,用於通過軸或輪軸將電機直接連接到風扇。 有多種直接驅動、正向曲線鼓風機可供選擇,有 1 相和 3 相型號可供選擇。
次數 | 型號 | Hz | 鼓風機轉速 | CFM @ 0.125英寸 SP | 電機功率 | 電機絕緣 | 電機轉速 | 電機類型 | 段落 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7J590 | NT$44,489 | |||||||||
A | 7J545 | NT$44,905 | |||||||||
A | 7J546 | NT$44,588 | |||||||||
A | 7J587 | NT$38,345 | |||||||||
A | 7J589 | NT$43,943 | |||||||||
A | 7J591 | NT$55,617 | |||||||||
A | 7J544 | NT$44,358 | |||||||||
A | 7J542 | NT$38,761 | |||||||||
A | 7J588 | NT$39,265 | |||||||||
A | 7J578 | NT$44,767 | |||||||||
A | 7J575 | NT$35,877 | |||||||||
A | 7J556 | NT$36,315 | |||||||||
A | 7J539 | NT$45,183 | |||||||||
A | 7J543 | NT$39,680 | |||||||||
A | 7J576 | NT$35,900 | |||||||||
A | 7J577 | NT$41,686 | |||||||||
A | 7J555 | NT$34,616 | |||||||||
A | 7J538 | NT$42,102 |
鼓風機10 5/8英寸,鍍鋅鋼
代頓單入口前曲線鼓風機專為工業空氣輸送應用中安靜、高效的性能而設計。 這些裝置配備了動態平衡的前彎鋼輪,可以以最小的轉速產生高風量。 它們採用模壓鋼外殼,具有結構剛性和長期性能。 它們配備單相或三相電機,帶有開放式防滴外殼,用於循環冷空氣並防止水滴落入電機並損壞運動部件。 這些鼓風機有多種可供選擇,鼓風機速度範圍為 850 至 1350 rpm。
代頓單入口前曲線鼓風機專為工業空氣輸送應用中安靜、高效的性能而設計。 這些裝置配備了動態平衡的前彎鋼輪,可以以最小的轉速產生高風量。 它們採用模壓鋼外殼,具有結構剛性和長期性能。 它們配備單相或三相電機,帶有開放式防滴外殼,用於循環冷空氣並防止水滴落入電機並損壞運動部件。 這些鼓風機有多種可供選擇,鼓風機速度範圍為 850 至 1350 rpm。
工業鼓風機,17-13/16 英寸,皮帶傳動
代頓廣場住宅鼓風機在工業和商業設施中循環空氣。 它們設有單個進氣口,用於從鼓風機外殼的一側吸入空氣。 它們採用皮帶傳動設計,可在轉速方面提供靈活性。 這些鼓風機還具有鍍鋅鋼外殼和前彎鋼輪,具有耐腐蝕性、強度和耐用性。 有多種單入口正向曲線風機可供選擇,提供 B 和 F 電機絕緣型號。
代頓廣場住宅鼓風機在工業和商業設施中循環空氣。 它們設有單個進氣口,用於從鼓風機外殼的一側吸入空氣。 它們採用皮帶傳動設計,可在轉速方面提供靈活性。 這些鼓風機還具有鍍鋅鋼外殼和前彎鋼輪,具有耐腐蝕性、強度和耐用性。 有多種單入口正向曲線風機可供選擇,提供 B 和 F 電機絕緣型號。
帶驅動組件的皮帶驅動鼓風機,未組裝
代頓皮帶傳動鼓風機適用於供暖、空調和通風系統中的空氣流動應用。 這些裝置具有動態平衡的前彎鋼輪,可以以最小的轉速產生高風量,從而實現更安靜的運行。 它們具有鍍鋅鋼外殼,具有結構剛性、耐腐蝕性和長期性能。 它們採用單相或三相電機,具有開放式防滴外殼,用於循環冷空氣並防止水滴落入電機並損壞運動部件。 有多種單入口前曲線風機供您選擇,風機速度範圍為 470 至 670 rpm。
代頓皮帶傳動鼓風機適用於供暖、空調和通風系統中的空氣流動應用。 這些裝置具有動態平衡的前彎鋼輪,可以以最小的轉速產生高風量,從而實現更安靜的運行。 它們具有鍍鋅鋼外殼,具有結構剛性、耐腐蝕性和長期性能。 它們採用單相或三相電機,具有開放式防滴外殼,用於循環冷空氣並防止水滴落入電機並損壞運動部件。 有多種單入口前曲線風機供您選擇,風機速度範圍為 470 至 670 rpm。
皮帶驅動鼓風機,方形外殼
代頓皮帶傳動、單入口、前曲線鼓風機設計用於工業和商業設施中的空氣循環。 這些開放式防滴風機具有前向曲線、鋼輪和鍍鋅鋼外殼,具有耐腐蝕性、強度和耐用性。 它們採用皮帶傳動設計,在轉速方面具有靈活性,並具有單個進氣口,用於從鼓風機外殼的一側吸入空氣。 有多種單入口、前曲線鼓風機可供選擇,鼓風機速度有 390、445、530 和 600 RPM 可供選擇。
代頓皮帶傳動、單入口、前曲線鼓風機設計用於工業和商業設施中的空氣循環。 這些開放式防滴風機具有前向曲線、鋼輪和鍍鋅鋼外殼,具有耐腐蝕性、強度和耐用性。 它們採用皮帶傳動設計,在轉速方面具有靈活性,並具有單個進氣口,用於從鼓風機外殼的一側吸入空氣。 有多種單入口、前曲線鼓風機可供選擇,鼓風機速度有 390、445、530 和 600 RPM 可供選擇。
鼓風機9 1/2英寸
代頓皮帶傳動鼓風機專為供暖、空調和通風系統而設計。 這些裝置具有鍍鋅鋼外殼,具有耐用性和耐腐蝕性,非常適合安裝在四個可變排放位置,這些位置可以針對特定應用以 90 度增量旋轉。 它們包括帶有用於減少振動的彈性墊的外殼支撐,以及帶有硬件的可調節電機安裝支架,以便於安裝。 它們還具有單相或三相電機的特點,具有自動復位熱保護功能,一旦電機溫度降至正常,就會自動重新啟動。 從一系列單入口前曲線風機中進行選擇,風機速度範圍為 925 至 1350 rpm。
代頓皮帶傳動鼓風機專為供暖、空調和通風系統而設計。 這些裝置具有鍍鋅鋼外殼,具有耐用性和耐腐蝕性,非常適合安裝在四個可變排放位置,這些位置可以針對特定應用以 90 度增量旋轉。 它們包括帶有用於減少振動的彈性墊的外殼支撐,以及帶有硬件的可調節電機安裝支架,以便於安裝。 它們還具有單相或三相電機的特點,具有自動復位熱保護功能,一旦電機溫度降至正常,就會自動重新啟動。 從一系列單入口前曲線風機中進行選擇,風機速度範圍為 925 至 1350 rpm。
次數 | 型號 | 電機功率 | 鼓風機轉速 | CFM @ 0.125英寸 SP | 電機絕緣 | 電機轉速 | 電機類型 | 段落 | 迴轉 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7HR26 | NT$46,772 | |||||||||
A | 7HR84 | NT$51,991 | |||||||||
A | 7HR15 | NT$41,488 | |||||||||
A | 7HR63 | NT$41,072 | |||||||||
A | 7HR61 | NT$36,932 | |||||||||
A | 7HR13 | NT$37,348 | |||||||||
A | 7HR82 | NT$47,866 | |||||||||
A | 7HR24 | NT$48,282 | |||||||||
A | 7HR23 | NT$35,484 | |||||||||
A | 7HR81 | NT$35,068 | |||||||||
A | 7HR36 | NT$34,207 | |||||||||
A | 7HR60 | NT$33,792 | |||||||||
A | 7HR35 | NT$34,161 | |||||||||
A | 7HR59 | NT$33,745 | |||||||||
A | 7HR80 | NT$36,789 | |||||||||
A | 7HR22 | NT$37,204 | |||||||||
A | 7HR62 | NT$41,215 | |||||||||
A | 7HR14 | NT$41,630 | |||||||||
A | 7HR83 | NT$42,702 | |||||||||
A | 7HR25 | NT$43,118 |
鼓風機12 5/8英寸
代頓皮帶傳動單入口鼓風機適用於工業或商業空氣輸送應用。 這些裝置採用鍍鋅鋼結構,具有耐腐蝕、耐用性和結構剛性。 它們採用單相或三相電機和直徑為 12-3/4 英寸的前彎鋼輪,可在低轉速下實現高效風量,從而提供更安靜的操作。 它們的皮帶傳動設計提供了速度靈活性(因為電機與移動部件沒有接觸)並在兩個旋轉軸之間傳輸動力。 這些鼓風機的電機速度範圍廣泛,可供選擇 1725 和 1735 rpm。
代頓皮帶傳動單入口鼓風機適用於工業或商業空氣輸送應用。 這些裝置採用鍍鋅鋼結構,具有耐腐蝕、耐用性和結構剛性。 它們採用單相或三相電機和直徑為 12-3/4 英寸的前彎鋼輪,可在低轉速下實現高效風量,從而提供更安靜的操作。 它們的皮帶傳動設計提供了速度靈活性(因為電機與移動部件沒有接觸)並在兩個旋轉軸之間傳輸動力。 這些鼓風機的電機速度範圍廣泛,可供選擇 1725 和 1735 rpm。
皮帶驅動鼓風機,15-1/16 英寸,單入口
代頓方形外殼鼓風機旨在產生高流量氣流,用於快速乾燥濕地毯、室內裝潢、硬表面地板、牆壁和天花板。 這些鼓風機具有鍍鋅鋼外殼和鋼輪,具有強度、耐腐蝕性和耐用性。 單進氣口從鼓風機外殼的一側吸入空氣,皮帶傳動設計在轉速方面提供了靈活性。 有多種單入口正向曲線風機可供選擇,提供 1 相和 3 相電機型號。
代頓方形外殼鼓風機旨在產生高流量氣流,用於快速乾燥濕地毯、室內裝潢、硬表面地板、牆壁和天花板。 這些鼓風機具有鍍鋅鋼外殼和鋼輪,具有強度、耐腐蝕性和耐用性。 單進氣口從鼓風機外殼的一側吸入空氣,皮帶傳動設計在轉速方面提供了靈活性。 有多種單入口正向曲線風機可供選擇,提供 1 相和 3 相電機型號。
鼓風機15英寸鍍鋅鋼
代頓單入口前曲線鼓風機專為供暖、空調和通風系統中的空氣流動應用而設計。 這些裝置具有鍍鋅鋼外殼,具有耐用性、強度和耐腐蝕性,並具有 15-1/16 英寸前彎鋼輪,可在低轉速和低振動的情況下實現高效風量。 它們採用單相或三相電機,具有自動復位熱保護功能,一旦電機溫度降至正常,即可自行重新啟動。 從一系列皮帶傳動鼓風機中進行選擇,鼓風機速度範圍為 925 至 1350 rpm。
代頓單入口前曲線鼓風機專為供暖、空調和通風系統中的空氣流動應用而設計。 這些裝置具有鍍鋅鋼外殼,具有耐用性、強度和耐腐蝕性,並具有 15-1/16 英寸前彎鋼輪,可在低轉速和低振動的情況下實現高效風量。 它們採用單相或三相電機,具有自動復位熱保護功能,一旦電機溫度降至正常,即可自行重新啟動。 從一系列皮帶傳動鼓風機中進行選擇,鼓風機速度範圍為 925 至 1350 rpm。
鼓風機管道,皮帶驅動,鍍鋅鋼,10-1/4 英寸
代頓鼓風機管道非常適合暖通空調、通風和排氣應用。 這些鼓風機具有大型葉輪,帶有鍍鋅鋼外殼以提供保護,並配有滾珠軸承以實現平穩運行。 從驅動側觀察時,它們沿逆時針方向旋轉,並具有鋼輪和軸來旋轉葉輪。 從各種皮帶傳動鼓風機中進行選擇,速度為 970 和 1450 RPM Raptor Supplies.
代頓鼓風機管道非常適合暖通空調、通風和排氣應用。 這些鼓風機具有大型葉輪,帶有鍍鋅鋼外殼以提供保護,並配有滾珠軸承以實現平穩運行。 從驅動側觀察時,它們沿逆時針方向旋轉,並具有鋼輪和軸來旋轉葉輪。 從各種皮帶傳動鼓風機中進行選擇,速度為 970 和 1450 RPM Raptor Supplies.
方形外殼鼓風機,11-1/8 英寸,皮帶傳動
代頓方殼鼓風機通常用於商業和工業應用中的空氣循環。 它們設有單個進氣口,用於從鼓風機外殼的一側吸入空氣。 它們採用皮帶傳動設計,在轉速方面提供靈活性。 這些鼓風機具有鍍鋅鋼外殼和前彎鋼輪,具有耐腐蝕性、強度和耐用性。 有多種正向曲線、方形外殼鼓風機可供選擇,提供 B 和 F 電機絕緣型號。
代頓方殼鼓風機通常用於商業和工業應用中的空氣循環。 它們設有單個進氣口,用於從鼓風機外殼的一側吸入空氣。 它們採用皮帶傳動設計,在轉速方面提供靈活性。 這些鼓風機具有鍍鋅鋼外殼和前彎鋼輪,具有耐腐蝕性、強度和耐用性。 有多種正向曲線、方形外殼鼓風機可供選擇,提供 B 和 F 電機絕緣型號。
皮帶驅動鼓風機,12-3/4 英寸,單入口
代頓皮帶傳動、前曲線、12-3/4 英寸鼓風機是工業和商業設施中循環空氣的理想選擇。 這些鼓風機具有耐腐蝕的鍍鋅鋼外殼和前彎鋼輪,提供強度和耐用性。 它們採用皮帶傳動設計,在轉速方面具有靈活性。 從各種單入口鼓風機中進行選擇,鼓風機速度有 1725、1750 和 1760 RPM 可供選擇 Raptor Supplies.
代頓皮帶傳動、前曲線、12-3/4 英寸鼓風機是工業和商業設施中循環空氣的理想選擇。 這些鼓風機具有耐腐蝕的鍍鋅鋼外殼和前彎鋼輪,提供強度和耐用性。 它們採用皮帶傳動設計,在轉速方面具有靈活性。 從各種單入口鼓風機中進行選擇,鼓風機速度有 1725、1750 和 1760 RPM 可供選擇 Raptor Supplies.
皮帶傳動單進風方形鼓風機
頓 皮帶驅動單入口方形外殼鼓風機與滾珠軸承集成在一起,以防止潤滑劑洩漏,同時減少旋轉摩擦。 它們是處理商業或工業空氣輸送應用的理想選擇,速度範圍為 390 至 1450 rpm。 這些鼓風機還具有由鍍鋅鋼製成的外殼,可抗腐蝕,並提供 1 至 7.5 hp 的變體 Raptor Supplies.