項目 | 送風機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承類型 | 球 |
鼓風機轉速 | 1030 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 1110 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 1020 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 830 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 630 |
出料高度(英寸) | 10-5/16 |
排放寬度(英寸) | 6.5 |
滿載電流 | 6.7 / 3.4-3.4 |
房屋裝修 | 與機身相同顏色 |
房屋高度 | 15.25“ |
外殼長度 | 14.625“ |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
外殼寬度 | 6.5“ |
Hz | 60 |
入口直徑 | 9-13 / 16“ |
最高 環境溫度。 | 104 F |
Max.最高Blower RPM鼓風機轉速 | 1450 |
最高 入口溫度 | 150度 |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機功率 | 1/3 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 1725 |
電機類型 | 分相 |
安裝位置 | 風機軸水平 |
段落 | 1 |
迴轉 | CCW查看驅動器側 |
軸直徑 | 3機構/ 4“ |
類別 | 皮帶驅動,帶驅動組件的單入口前進曲線 |
UPC | 212725961492 |
電壓 | 115/230 |
輪徑 | 10 1機構/ 4“ |
車輪材質 | 鐵件 |
輪寬 | 4 9機構/ 16“ |
船重(kg) | 20.93 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414599080 |
原產地 | US |
型號 | 電機功率 | 鼓風機轉速 | CFM @ 0.125英寸 SP | 電機絕緣 | 電機轉速 | 電機類型 | 段落 | 迴轉 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7HR13 | 1/2 | 1150 | 1230 | B類 | 1725 | 分相 | 1 | CW查看驅動器側 | 新台幣37,348元 | |
7HR14 | 3/4 | 1350 | 1480 | B類 | 1725 | 分相 | 1 | CW查看驅動器側 | 新台幣41,630元 | |
7HR15 | 1 | 1450 | 1600 | B類 | 1725 | 電容器啟動 | 1 | CW查看驅動器側 | 新台幣41,488元 | |
7HR22 | 1/4 | 925 | 970 | B類 | 1725 | 3相 | 3 | CW查看驅動器側 | 新台幣37,204元 | |
7HR23 | 1/3 | 1030 | 1110 | B類 | 1725 | 3相 | 3 | CW查看驅動器側 | 新台幣35,484元 | |
7HR24 | 1/2 | 1150 | 1230 | B類 | 1725 | 3相 | 3 | CW查看驅動器側 | 新台幣48,282元 | |
7HR25 | 3/4 | 1350 | 1480 | B類 | 1725 | 3相 | 3 | CW查看驅動器側 | 新台幣43,118元 |