項目 | 送風機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承類型 | 球 |
鼓風機轉速 | 390 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 7680 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 7070 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 5500 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 3540 |
出料高度(英寸) | 27.25 |
排放寬度(英寸) | 17.125 |
滿載電流 | 6.0-5.8/2.9 |
房屋裝修 | 鍍鋅 |
房屋高度 | 39.437“ |
外殼長度 | 35.125“ |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
外殼寬度 | 17.125“ |
Hz | 50/60 |
入口直徑 | 22-5 / 16“ |
最高 環境溫度。 | 104 F |
Max.最高Blower RPM鼓風機轉速 | 600 |
最高 入口溫度 | 150度 |
電機外殼 | TEFC |
電機功率 | 2 |
電機絕緣 | F |
電機轉速 | 1745 |
電機類型 | 3相 |
安裝位置 | 風機軸水平 |
段落 | 3 |
迴轉 | CW |
軸直徑 | 1-3 / 16“ |
類別 | 皮帶驅動,帶驅動組件的單入口前進曲線 |
電壓 | 208-230/460 |
輪徑 | 22 1機構/ 8“ |
車輪材質 | 鐵件 |
輪寬 | 10.875“ |
船重(kg) | 129 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414596060 |
原產地 | US |
型號 | Hz | 鼓風機轉速 | CFM @ 0.125英寸 SP | 電機功率 | 電機絕緣 | 電機轉速 | 電機類型 | 段落 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7J562 | 60 | 390 | 7680 | 2 | B | 1725 | 電容器啟動,電容器運行 | 1 | 新台幣125,138元 | |
7J572 | 60 | 445 | 8780 | 3 | F | 1755 | 3相 | 3 | 新台幣141,456元 | |
7J573 | 60 | 530 | 10,600 | 5 | F | 1740 | 3相 | 3 | 新台幣139,007元 | |
7J574 | 60 | 600 | 12,100 | 7.5 | F | 1760 | 3相 | 3 | 新台幣151,628元 | |
7J586 | 60 | 390 | 7680 | 2 | B | 1725 | 電容器啟動,電容器運行 | 1 | 新台幣125,138元 | |
7J608 | 50/60 | 390 | 7680 | 2 | F | 1745 | 3相 | 3 | 新台幣127,545元 | |
7J609 | 60 | 445 | 8780 | 3 | F | 1755 | 3相 | 3 | 新台幣136,308元 |