項目 | 送風機 |
軸承類型 | 球 |
鼓風機轉速 | 925 |
出料高度(英寸) | 18.75 |
排放寬度(英寸) | 16.75 |
房屋裝修 | 與機身相同顏色 |
房屋高度 | 29 1機構/ 16“ |
外殼長度 | 26 14機構/ 16“ |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
外殼寬度 | 16.75“ |
入口直徑 | 18-5 / 16“ |
最高 環境溫度。 | 104 F |
Max.最高Blower RPM鼓風機轉速 | 1450 |
最高 入口溫度 | 150度 |
安裝位置 | 風機軸水平 |
迴轉 | CCW查看驅動器側 |
軸直徑 | 1" |
類別 | 皮帶驅動,單進氣前彎少驅動套件 |
UPC | 190735356524 |
輪徑 | 17 13機構/ 16“ |
車輪材質 | 鐵件 |
輪寬 | 13“ |
船重(kg) | 51.75 |
船高(厘米) | 87.63 |
船長(厘米) | 77.47 |
船寬(厘米) | 62.23 |
HS代碼 | 8414596060 |
原產地 | CN |
型號 | Max.最高Blower RPM鼓風機轉速 | 鼓風機轉速 | 出料高度(英寸) | 迴轉 | 軸直徑 | 輪徑 | 輪寬 | 排放寬度(英寸) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ZCN9 | 970 | 650 | 13.437 | CW查看驅動器側 | 3機構/ 4“ | 12 3機構/ 4“ | 6" | 8.25 | 新台幣27,327元 | |
5ZCP0 | 740 | 540 | 15-13/16 | CW查看驅動器側 | 1" | 15 1機構/ 16“ | 9" | 12.5 | 新台幣37,249元 | |
5ZCP1 | 670 | 470 | 18.75 | CW查看驅動器側 | 1" | 17 13機構/ 16“ | 13“ | 16.75 | 新台幣56,852元 | |
5ZCP2 | 600 | 390 | 27.25 | CW查看驅動器側 | 1-3 / 16“ | 22 1機構/ 8“ | 10 14機構/ 16“ | 17.125 | 新台幣89,029元 | |
5ZCP3 | 670 | 470 | 13.437 | CCW查看驅動器側 | 3機構/ 4“ | 12 3機構/ 4“ | 6" | 8.25 | 新台幣24,864元 | |
5ZCP4 | 600 | 390 | 15-13/16 | CCW查看驅動器側 | 1" | 15 1機構/ 16“ | 9" | 12.5 | 新台幣43,016元 | |
5ZCP6 | 1350 | 850 | 27.25 | CCW查看驅動器側 | 1-3 / 16“ | 22 1機構/ 8“ | 10 14機構/ 16“ | 17.125 | 新台幣89,029元 |