項目 | 送風機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承類型 | 球 |
鼓風機轉速 | 1350 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 1480 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 1420 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 1280 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 1150 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 1000 |
出料高度(英寸) | 10-5/16 |
排放寬度(英寸) | 6.5 |
滿載電流 | 3.4-3.6/1.8 |
房屋裝修 | 鍍鋅 |
房屋高度 | 15.25“ |
外殼長度 | 14.625“ |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
外殼寬度 | 6.5“ |
Hz | 50/60 |
入口直徑 | 9-13 / 16“ |
最高 環境溫度。 | 104 F |
Max.最高Blower RPM鼓風機轉速 | 1450 |
最高 入口溫度 | 150度 |
電機外殼 | TEFC |
電機功率 | 1 |
電機絕緣 | B |
電機轉速 | 1725 |
電機類型 | 3相 |
安裝位置 | 風機軸水平 |
段落 | 3 |
迴轉 | CW |
軸直徑 | 3機構/ 4“ |
類別 | 皮帶驅動,帶驅動組件的單入口前進曲線 |
電壓 | 208-230/460 |
輪徑 | 10 1機構/ 4“ |
車輪材質 | 鐵件 |
輪寬 | 4 9機構/ 16“ |
船重(kg) | 32.24 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414596060 |
原產地 | US |
型號 | Hz | 鼓風機轉速 | CFM @ 0.125英寸 SP | 電機功率 | 電機絕緣 | 電機轉速 | 電機類型 | 段落 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7J538 | 60 | 1150 | 1230 | 3/4 | B | 1725 | 電容器啟動 | 1 | 新台幣42,102元 | |
7J539 | 60 | 1350 | 1480 | 1 | B | 1725 | 電容器啟動 | 1 | 新台幣45,183元 | |
7J542 | 50/60 | 925 | 970 | 1/3 | B | 1725 | 3相 | 3 | 新台幣38,761元 | |
7J543 | 60 | 1030 | 1110 | 1/2 | B | 1725 | 3相 | 3 | 新台幣39,680元 | |
7J544 | 50/60 | 1150 | 1230 | 3/4 | B | 1725 | 3相 | 3 | 新台幣44,358元 | |
7J546 | 50/60 | 1450 | 1600 | 1 | B | 1725 | 3相 | 3 | 新台幣44,588元 | |
7J555 | 60 | 925 | 970 | 1/3 | B | 1725 | 電容器啟動 | 1 | 新台幣34,616元 |