伊頓丹佛斯 H039 系列橡膠液壓編織軟管
伊頓丹佛斯 H039 系列橡膠液壓編織軟管非常適合液壓吸入軟管、原油、潤滑油、汽油、空氣、水和化學品輸送。 它們用於在一般工業中使用高壓水和石油基燃料的液壓系統中傳輸流體...試用服務。 讀
篩選
封面材質: 氯丁橡膠 , 強化: (2)纖維層和螺旋線 , 安全要素: 4:1 ,溫度。 範圍: -40度至275度 , 管材質: CPE , 類型: 壓接 , 真空等級: 25英寸汞柱
次數 | 型號 | 破折號 | 軟管內徑。 | 膠管長度 | 外直徑軟管。 | 最小 彎曲半徑 | 運營壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H03912-150 | 12 | 3機構/ 4“ | 150ft。 | 1-9 / 32“ | 2-1 / 2“ | 300 PSI | NT$111,792 | |
A | H03912-100 | 12 | 3機構/ 4“ | 100ft。 | 1-9 / 32“ | 2-1 / 2“ | 300 PSI | NT$84,904 | |
A | H03916-100 | 16 | 1" | 100ft。 | 1-1 / 2“ | 3" | 250 PSI | NT$93,216 | |
A | H03916-150 | 16 | 1" | 150ft。 | 1-1 / 2“ | 3" | 250 PSI | NT$120,465 | |
A | H03920-100 | 20 | 1-1 / 4“ | 100ft。 | 1-53 / 64“ | 4" | 200 PSI | NT$100,708 | |
A | H03920-150 | 20 | 1-1 / 4“ | 150ft。 | 1-53 / 64“ | 4" | 200 PSI | NT$142,630 | |
A | H03924-100 | 24 | 1-1 / 2“ | 100ft。 | 2-5 / 64“ | 5" | 150 PSI | NT$120,947 | |
A | H03924-150 | 24 | 1-1 / 2“ | 150ft。 | 2-5 / 64“ | 5" | 150 PSI | NT$181,180 |
功能
- 它們可以在 -45 至 135 攝氏度的溫度範圍內工作。
- 這些液壓編織軟管具有氯丁橡膠外層,可防止因扭曲、彎曲或磨損而造成的損壞。
- 它們具有帶纖維和鋼絲加固的合成橡膠管,可承受高達 300 psi 的壓力。
- 這些液壓編織軟管在工廠壓接,安裝方便。
標準與批准
- SAE
- 米沙
- ABS
常问问题解答
伊頓丹佛斯H039系列橡膠液壓編織軟管的最小彎曲半徑是多少?
這些軟管的最小彎曲半徑範圍為 2.50 至 6 英寸。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 特種虎鉗和零件
- 便攜式冷卻器和飲料冷卻器
- 棒焊機
- 波紋管配件
- 橡膠扣眼
- 水槽和噴泉
- 洩漏控制用品
- 非電性能測試
- 油漆噴塗機及配件
- 螺紋和墊片密封劑
- AIR HANDLER MERV 11筒式過濾器
- AMERICAN TORCH TIP Powermax 固定蓋 Hypertherm
- DRAGONLAB 托佩特
- STA-KON 16至14 AWG環形端子
- TENNSCO 擱架單元
- MARTIN SPROCKET 錐套式高扭矩鏈輪,8MM 皮帶間距
- REMCO 超細棒刷,中號
- SMC VALVES Tiu 系列聚氨酯管材
- MERSEN FERRAZ Amp Trap 系列 A480T 4.8kV 電壓互感器熔斷器
- HUB CITY 290 系列平行軸驅動器