項目 | 液壓軟管 |
封面材料 | 氯丁橡膠 |
破折號 | 16 |
軟管內徑。 | 1" |
膠管長度 | 150ft。 |
外直徑軟管。 | 1-1 / 2“ |
最小 彎曲半徑 | 3" |
運營壓力 | 250 PSI |
加強 | (2)纖維層和螺旋線 |
安全要素 | 4:1 |
溫度。 範圍 | -40度至275度 |
管材 | CPE |
類別 | 壓接 |
真空等級 | 25英寸汞柱 |
船重(kg) | 35.1 |
船高(厘米) | 114.3 |
船長(厘米) | 114.3 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 4009410000 |
型號 | 破折號 | 軟管內徑。 | 膠管長度 | 外直徑軟管。 | 最小 彎曲半徑 | 運營壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H03912-100 | 12 | 3機構/ 4“ | 100ft。 | 1-9 / 32“ | 2-1 / 2“ | 300 PSI | 新台幣98,725元 | |
H03912-150 | 12 | 3機構/ 4“ | 150ft。 | 1-9 / 32“ | 2-1 / 2“ | 300 PSI | 新台幣129,990元 | |
H03916-100 | 16 | 1" | 100ft。 | 1-1 / 2“ | 3" | 250 PSI | 新台幣92,282元 | |
H03920-100 | 20 | 1-1 / 4“ | 100ft。 | 1-53 / 64“ | 4" | 200 PSI | 新台幣117,102元 | |
H03920-150 | 20 | 1-1 / 4“ | 150ft。 | 1-53 / 64“ | 4" | 200 PSI | 新台幣165,849元 | |
H03924-100 | 24 | 1-1 / 2“ | 100ft。 | 2-5 / 64“ | 5" | 150 PSI | 新台幣140,637元 | |
H03924-150 | 24 | 1-1 / 2“ | 150ft。 | 2-5 / 64“ | 5" | 150 PSI | 新台幣210,674元 |