數顯卡尺
數位卡尺以極高的精度測量物體的尺寸。它們由兩個鉗口組成,一個固定,一個可移動,可用於抓取物體。他們有一個數字...阅读更多
數顯卡尺
次數 | 型號 | 準確性 | 光束尺寸 | 下頜大小 | 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C033 / 200 | NT$2,994 | 詢價 | ||||
B | C043 / 500 | NT$6,889 | 詢價 | ||||
C | C041 / 150 | NT$1,153 | 詢價 | ||||
D | C047 / 500 | NT$9,426 | 詢價 | ||||
A | C033 / 300 | NT$4,450 | 詢價 | ||||
E | C043 / 1000 | NT$19,845 | 詢價 | ||||
A | C033 / 150 | NT$2,056 | 詢價 | ||||
F | C035 / 150 | NT$2,333 | 詢價 | ||||
F | C035 / 300 | NT$5,597 | 詢價 | ||||
F | C035 / 200 | NT$3,206 | 詢價 |
數顯卡尺
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | 4103067 | NT$11,290 | |
B | 4103302 | NT$9,644 | |
C | 4103021 | NT$15,859 | |
D | 4103070 | NT$19,146 | |
E | 4103015 | NT$8,298 | |
F | 4103073 | NT$23,850 | |
G | 4103068 | NT$13,102 | |
H | 4103404 | NT$13,656 | |
I | 4103018 | NT$11,629 | |
J | 4103019 | NT$11,723 | |
K | 4103066 | NT$11,249 | |
L | 4103016 | NT$8,524 | |
M | 4103300 | NT$9,860 | |
N | 4103406 | NT$19,663 | |
O | 4103400 | NT$11,684 | |
P | 4103064 | NT$11,393 | |
Q | 4103014 | NT$8,591 | |
R | 4103017 | NT$8,627 | |
S | 4103407 | NT$18,163 | |
T | 4103301 | NT$9,900 | |
U | 4103072 | NT$20,184 |
量具
游標卡尺
游標卡尺
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | 500-502-10 | NT$90,736 | |
B | 530-104 | NT$3,862 | |
C | 530-101 | NT$4,970 | |
D | 551-226-10 | NT$100,030 | |
A | 950-222 | NT$1,882 | |
E | 500-501-10 | NT$46,652 | |
F | 500-153-30 | NT$29,322 |
數顯卡尺
卡尺
電子數顯卡尺
數顯卡尺
施泰力數顯卡尺設計用於測量製造、研發和科學設施中物體的內部和外部距離。 這些測量卡尺具有高對比度、易於讀取的 LCD 讀數,可將測量值顯示到小數點精度。 Starrett卡尺具有英寸/毫米公制轉換和高精度感應式線性編碼器系統。 它們提供 IP67 級別的保護,可防止通常在加工車間和汽車設施中發現的灰塵、污垢、冷卻劑和水。 這些測量卡尺具有無線數據傳輸功能,可將保存的數據傳輸到電子設備和計算機。 他們可以將數據傳輸到 30 英尺範圍內的設備,而不會丟失任何數據。 Starrett 卡尺具有硬化的不銹鋼測量表面,可防止對研磨性物質和實驗室條件造成損壞或磨損。 它們具有耐用的滑動和桿佈置,以及用於將卡尺鎖定到位以傳輸測量值的滑動鎖。 這些數顯卡尺有一個可充電電池端口,可輕鬆在現場為電池充電。
施泰力數顯卡尺設計用於測量製造、研發和科學設施中物體的內部和外部距離。 這些測量卡尺具有高對比度、易於讀取的 LCD 讀數,可將測量值顯示到小數點精度。 Starrett卡尺具有英寸/毫米公制轉換和高精度感應式線性編碼器系統。 它們提供 IP67 級別的保護,可防止通常在加工車間和汽車設施中發現的灰塵、污垢、冷卻劑和水。 這些測量卡尺具有無線數據傳輸功能,可將保存的數據傳輸到電子設備和計算機。 他們可以將數據傳輸到 30 英尺範圍內的設備,而不會丟失任何數據。 Starrett 卡尺具有硬化的不銹鋼測量表面,可防止對研磨性物質和實驗室條件造成損壞或磨損。 它們具有耐用的滑動和桿佈置,以及用於將卡尺鎖定到位以傳輸測量值的滑動鎖。 這些數顯卡尺有一個可充電電池端口,可輕鬆在現場為電池充電。
次數 | 型號 | SPC輸出 | 準確性 | Case 外殻 | 項目 | 顎深 | 材料 | 範圍 | 解析度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 799AZ-40 / 1000 | NT$92,859 | |||||||||
B | B5000BZ-24 / 600 | NT$90,168 | |||||||||
C | 5002BZ-16 / 400 | NT$113,153 | |||||||||
D | 5002BZ-24 / 600 | NT$81,378 | |||||||||
E | 798B-6 / 150 W / SLC | NT$21,823 | |||||||||
F | 798B-8 / 200 W / SLC | NT$23,142 | |||||||||
G | B5000BZ-40 / 1000 | NT$114,907 | |||||||||
H | 5006BZ-14 / 350 | NT$78,875 | |||||||||
I | 798B-12 / 300 W / SLC | NT$32,842 |
數顯卡尺
次數 | 型號 | 解析度 | 準確性 | 校准證書 | Case 外殻 | IP等級 | 顎深 | 材料 | 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 500-732-20 | NT$16,339 | |||||||||
B | 500-167-30 | NT$32,922 | |||||||||
C | 552-314-10CERT | NT$103,252 | |||||||||
D | 552-315-10CERT | NT$130,687 | 詢價 | ||||||||
E | 552-316-10CERT | NT$194,955 | 詢價 | ||||||||
E | 552-316-10 | NT$167,787 | 詢價 | ||||||||
F | 552-312-10 | NT$44,685 | |||||||||
C | 552-314-10 | NT$89,725 | |||||||||
G | 552-313-10 | NT$49,530 | |||||||||
D | 552-315-10 | NT$114,266 | 詢價 | ||||||||
H | 500-152-30 | NT$13,531 | |||||||||
I | 550-311-10 | NT$26,723 | |||||||||
H | 551-301-10 | NT$31,041 |
數顯卡尺
分數數字卡尺
絕對數字卡尺
Mitutoyo 500 系列絕對數顯卡尺設計用於測量內部和外部尺寸,精度高達 +/-0.0015 英寸。 它們有一個大液晶屏,用於跟踪多參數,如開/關、調零/ABS(絕對)設置、數據輸出(在選定型號上)、英寸/毫米轉換和報警系統(用於低電壓、計數值)構圖錯誤)。 它們採用獨特的絕對線性技術,可在開機後立即自動獲取絕對位置,從而無需對參考值和超速誤差進行調零設置。 從各種數字卡尺中進行選擇,這些數字卡尺具有安裝和模製塑料外殼選項 Raptor Supplies.
Mitutoyo 500 系列絕對數顯卡尺設計用於測量內部和外部尺寸,精度高達 +/-0.0015 英寸。 它們有一個大液晶屏,用於跟踪多參數,如開/關、調零/ABS(絕對)設置、數據輸出(在選定型號上)、英寸/毫米轉換和報警系統(用於低電壓、計數值)構圖錯誤)。 它們採用獨特的絕對線性技術,可在開機後立即自動獲取絕對位置,從而無需對參考值和超速誤差進行調零設置。 從各種數字卡尺中進行選擇,這些數字卡尺具有安裝和模製塑料外殼選項 Raptor Supplies.
次數 | 型號 | 準確性 | 校准證書 | Case 外殻 | 顎深 | 範圍 | SPC輸出 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 500-737-10 | NT$19,340 | |||||||
A | 500-734-10 | NT$20,976 | |||||||
B | 500-762-10CERT | NT$15,662 | |||||||
C | 500-753-10CERT | NT$15,901 | |||||||
B | 500-762-10 | NT$12,177 | |||||||
D | 500-752-10CERT | NT$12,289 | |||||||
E | 500-763-10 | NT$15,999 | |||||||
A | 500-733-10 | NT$18,216 | |||||||
A | 500-737-10 w / cert | NT$23,941 | |||||||
A | 500-734-10 w / cert | NT$24,060 | |||||||
E | 500-763-10CERT | NT$21,105 | |||||||
D | 500-752-10 | NT$10,402 | |||||||
A | 500-733-10 w / cert | NT$19,951 | |||||||
F | 500-753-10 | NT$12,761 | |||||||
G | 500-754-10 | NT$22,141 | |||||||
H | 500-764-10 | NT$26,995 | |||||||
G | 500-754-10CERT | NT$24,990 | |||||||
H | 500-764-10 w / cert | NT$31,366 |
數顯卡尺
500系列,絕對數顯卡尺
次數 | 型號 | 準確性 | 校准證書 | Case 外殻 | 顎深 | 範圍 | SPC輸出 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 500-170-30 | NT$8,642 | |||||||
B | 500-171-30 | NT$9,722 | |||||||
C | 500-175-30 | NT$18,583 | |||||||
A | 500-195-30CERT | NT$9,012 | |||||||
D | 500-197-30 | NT$11,041 | |||||||
D | 500-197-30CERT | NT$12,421 | |||||||
A | 500-195-30 | NT$6,810 | |||||||
A | 500-170-30CERT | NT$10,358 | |||||||
E | 500-160-30 | NT$14,648 | |||||||
B | 500-171-30CERT | NT$10,976 | |||||||
F | 500-172-30CERT | NT$14,394 | |||||||
G | 500-196-30 | NT$7,066 | |||||||
B | 500-172-30 | NT$12,485 | |||||||
H | 500-196-30CERT | NT$9,681 | |||||||
B | 500-173 | NT$31,770 | |||||||
I | 500-166 w / cert | NT$38,802 | |||||||
G | 500-193 | NT$21,723 | |||||||
I | 500-166 | NT$37,540 | |||||||
G | 500-173CERT | NT$30,653 | |||||||
J | 500-506-10 | NT$43,298 | |||||||
K | 500-505-10 | NT$40,162 | |||||||
K | 500-505-10CERT | NT$48,180 | |||||||
J | 500-506-10CERT | NT$49,817 | |||||||
J | 500-507-10 w / cert | NT$98,274 | |||||||
L | 500-507-10 | NT$84,934 |
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | 500-768-20 | NT$9,903 | |
A | 552-160-10 | NT$72,916 | |
A | 500-163-30 | NT$15,223 | |
A | 552-161-10 | NT$76,373 |
數顯卡尺
數字卡尺,也稱為電子數字卡尺,是電池供電的精密儀器,用於測量準確的內部和外部距離。 這些卡尺帶有一個用於在英制和公制值之間切換的按鈕,並且可以通過手動ON / OFF開關或自動關閉功能來使用。 選擇以下品牌的各種鋼,碳纖維,聚碳酸酯和塑料數字卡尺, 布朗和夏普,三豐,Starrett, 向西 和一般。 施泰 數字卡尺可測量0.001英寸(最大60英寸範圍)的外部,內部,深度和台階尺寸。 這些卡尺具有纖薄而流線型的輪廓,以提高舒適度,並具有LCD數字讀數,可進行精確的測量。 它們具有堅固的不銹鋼主體,非常適合苛刻的工業環境,並具有用於誤差校正和精確操作的精調指輪。 三豐 為金屬加工,林業,機械工程和木工應用提供廣泛的數字卡尺。 這些卡尺帶有位置記憶,可記憶最後一次測量和麵部功能控制按鈕,以便快速,輕鬆地進行操作。
常问问题解答
數顯示卡尺如何校準?
這些卡尺透過根據參考標準(例如量塊)進行測量來進行校準。
數位卡尺可以測量的最小值是多少?
它們可以測量 0.01 毫米(0.0005 英吋)的最小尺寸。
可以使用數位卡尺測量厚度嗎?
是的,數位卡尺可用於透過將材料夾在鉗口之間並讀取讀數來測量金屬板或塑膠板等材料的厚度。
數顯卡尺可以用於非金屬材質嗎?
是的,它們可用於測量塑膠、木材和陶瓷等非金屬材料。 但是,應小心避免損壞卡鉗鉗口,尤其是在處理磨料時。
數位卡尺比類比卡尺更準確嗎?
是的,數位卡尺通常比類比(遊標)卡尺更準確,因為它們提供數位讀數,從而降低了錯誤風險。