項目 | 數顯卡尺 |
準確性 | +/- 0.004英寸 |
校准證書 | 沒有 |
Case 外殻 | 塑膠配件 |
IP等級 | 66 |
顎深 | 150mm |
材料 | 不銹鋼 |
範圍 | 0 至 60 英寸/0 至 1500 毫米 |
解析度 | 0.0005“/ 0.01 mm |
SPC輸出 | 是 |
船重(kg) | 10.4 |
船高(厘米) | 17.27 |
船長(厘米) | 195.58 |
船寬(厘米) | 38.1 |
HS代碼 | 9017304000 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 解析度 | 準確性 | 校准證書 | Case 外殻 | IP等級 | 顎深 | 材料 | 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
552-315-10CERT | 0.0005“/ 0.01 mm | +/- 0.004英寸 | 是 | 塑膠配件 | 66 | 150mm | 不銹鋼 | 0 至 60 英寸/0 至 1500 毫米 | 新台幣133,117元 | 詢價
| |
552-316-10CERT | 0.0005“/ 0.01 mm | +/- 0.005英寸 | 是 | 塑膠配件 | - | 150mm | 不銹鋼 | 0 至 80 英寸/0 至 1500 毫米 | 新台幣198,626元 | 詢價
| |
552-314-10CERT | 0.0005“/ 0.01 mm | +/- 0.002英寸 | 是 | 塑膠配件 | 66 | 150mm | 不銹鋼 | 0 至 40 英寸/0 至 1000 毫米 | 新台幣104,039元 | ||
552-312-10 | 0.0005“/ 0.01 mm | +/- 0.002英寸 | - | 裝木 | 66 | 3.94“ | 碳纖維 | 0 至 18 英寸/0 至 450 毫米 | 新台幣45,478元 | ||
552-313-10 | 0.0005“/ 0.01 mm | +/- 0.002英寸 | - | 裝木 | 66 | 3.94“ | 碳纖維 | 0 至 24 英寸/0 至 600 毫米 | 新台幣51,070元 | ||
552-314-10 | 0.0005“/ 0.01 mm | +/- 0.002英寸 | 沒有 | 塑膠配件 | 66 | 150mm | 不銹鋼 | 0 至 40 英寸/0 至 1000 毫米 | 新台幣90,777元 | ||
552-316-10 | 0.0005“/ 0.01 mm | +/- 0.005英寸 | 沒有 | 塑膠配件 | - | 150mm | 不銹鋼 | 0 至 80 英寸/0 至 1500 毫米 | 新台幣170,928元 | 詢價
|