三豐 MeasurLink 實時專業 3D
該軟件允許用戶從各種計量設備收集數據,例如卡尺、千分尺、指示器、CMM 和視覺系統。 數據採集界面實時顯示運行圖、控製圖、直方圖和統計數據。 它使用戶能夠執行變量和屬性檢查,以最大限度地提高產量並減少故障。
自 1934 年以來,三豐一直生產千分尺、卡尺、指示器和其他測量工具,用於對工具和設備進行精確的內外測量。 它的總部位於美國伊利諾伊州,其測量儀器可用於獲得宏觀和微觀物體的尺寸。 了解更多
包括高品質的深度底座附件,旨在測量凹槽和孔的深度。 具有精細接地的基面和鎖定夾。 還提供用於測量中心線距離的中心量具附件
硬化鋼量規,用於通過 14 分、20 分、24 分和 32 分英寸的刻度來確定每英寸的螺紋數
用於測量小孔和鑽孔的深度,並提供高精度的測量。 有不同的底座長度和桿直徑可供選擇。 還提供數字深度計和千分尺
不銹鋼表卡尺設計用於測量內徑和外徑、深度和台階。 具有高防震保護,並配有用於錶盤邊框並固定滑動鉗口位置的鎖緊螺釘
包括 AGD 1 和 AGD 2 千分錶,旨在測量任何組件與預期標準的總體偏差。 採用無眩光平面水晶面,緊密附著在邊框上,以防止液體滲透。 有不同的錶盤尺寸和刻度可供選擇
使用上鉗口和下鉗口測量物體的內部和外部區域,並將結果顯示在 LCD 上。 具有調零控制功能以保持工具校準,並具有英寸/毫米控制按鈕以公製或英寸為單位進行測量
為工件和機床工作台提供精確的水平/垂直線性測量和定位。 採用 LCD 顯示測量結果,可通過 SPC 端口捕獲到計算機
鋼製鑽點量規可以測量 59 度角的鑽點。 具有可調節和可拆卸的鉤尺和滑動頭,並提供緞面鍍鉻飾面
包括專為與 HH-300 系列 Hardmatic 硬度計配合使用而設計的高性能硬度計測試塊套件。 配備肖氏 A/D 標尺並配備 3 個模塊
手持式模擬和數字硬度計,用於測量聚酯、丁腈、乙烯基、PVC、天然橡膠、氯丁橡膠、皮革和聚苯乙烯的彈性。 具有肖氏 A/肖氏 D 標度,並提供 3.94 英寸和 7.09 英寸高度選項
旨在幫助尋找鑽床和銑床上的主軸中心和工作點。 由鋼製成,有不同柄徑的單端和雙端型號
適用於過程控制應用中的數據採集,可以輕鬆地將實際測量結果傳輸到 PC 或打印機,操作員在讀取或記錄時不會出現錯誤
鋼製塞尺用於測量兩個難以觸及的平坦表面之間的間隙寬度。 有 4 英寸和 6 英寸刀片長度可供選擇
矩形和方形量塊旨在幫助校准其他測量儀器,例如千分尺和卡尺。 測量範圍為 0.050 - 4 英寸,並提供不同的高度、長度和標稱尺寸
硬化鋼量規是標記待加工工件高度的理想選擇。 具有SPC輸出,帶箱形夾具的精細進給調整和硬質合金刀頭劃線器
包括高質量的線規和孔規,分別用於測量線和孔的直徑。 由鋼製成,有不同的長度和測量範圍。 還提供耐用的鑽規和小孔規套件
重型三豐磁性支架、底座和指示器支架與所有千分錶和千分錶測試指示器兼容。 具有可即時安裝和拆卸的開/關開關
非常適合測量氣缸、螺母、襯套、軸承和管子的內部尺寸。 具有硬質合金測量面、IP65 防水、功能鎖和輸出端口
包括球形附件和千分尺支架,可幫助精確測量管壁的厚度。 非常適合與主軸直徑為 0.25 英寸的外徑千分尺一起使用
與激光儀器、機械手、測量夾具和車床一起使用,用於調整、定位或測量應用。 選定型號(電子)具有歸零功能和用於顯示準確讀數的液晶屏
機械外徑千分尺套件設計用於測量小零件的外徑或厚度。 具有恆力機構的頂針,可防止主軸接觸被測物體表面時擰緊
Mitutoyo 測量儀器交叉引用了等效的 Starrett 和 Westward 卡尺和指示器。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,則很有可能 Raptor Supplies 具有同等的三豐產品。
三豐測量儀器體積小,需要緊湊的包裝。 它們適合快遞運輸。
這些卡尺上的ABS(絕對)刻度,上電後無需原點設置,具有瞬時響應速度。 使用 ORIG 可以隨時重置絕對原點位置...閱讀更多
這些變焦鏡頭能夠同時聚焦不同高度和深度的物體。 當物品在移動時,它們在生產線上非常有效。 他們改進了檢查...閱讀更多
該軟件允許用戶從各種計量設備收集數據,例如卡尺、千分尺、指示器、CMM 和視覺系統。 數據採集界面實時顯示運行圖、控製圖、直方圖和統計數據。 它使用戶能夠執行變量和屬性檢查,以最大限度地提高產量並減少故障。
雙目和三目顯微鏡有兩個目鏡用於觀察標本,而單目顯微鏡只有一個目鏡。 與單目鏡顯微鏡相比,這些顯微鏡更方便長期使用。