MITUTOYO 293系列,耐冷卻液千分尺
篩選
砧: 平 , 主軸: 平 , 頂針: 棘輪
次數 | 型號 | 校准證書 | 範圍 | 解析度 | SPC輸出 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 293-342-30 | - | 2 至 3 英寸/50 至 75 毫米 | 0.00005“/ 0.001 mm | 沒有 | NT$16,325 | |
B | 293-181 | - | 1 至 2 英寸/25 至 50 毫米 | 0.00005“/ 0.001 mm | 是 | NT$16,184 | |
B | 293-186 | - | 1 至 2 英寸/25 至 50 毫米 | 0.00005“/ 0.001 mm | 沒有 | NT$12,641 | |
C | 293-341-30 | - | 1 至 2 英寸/25 至 50 毫米 | 0.00005“/ 0.001 mm | 沒有 | NT$10,890 | |
D | 293-350-10 | - | 4 至 5 英寸/100 至 125 毫米 | 0.00005“/ 0.001 mm | 是 | NT$23,769 | |
E | 293-351-10 | - | 5 至 6 英寸/125 至 150 毫米 | 0.00005“/ 0.001 mm | 是 | NT$24,720 | |
F | 293-180 | - | 0 至 1 英寸/0 至 25 毫米 | 0.00005“/ 0.001 mm | 是 | NT$13,534 | |
G | 293-185 | - | 0 至 1 英寸/0 至 25 毫米 | 0.00005“/ 0.001 mm | 沒有 | NT$10,854 | |
H | 293-330-30 | - | 0 至 1 英寸/0 至 25 毫米 | 0.00005“/ 0.001 mm | 是 | NT$12,367 | |
I | 293-331-30 | - | 1 至 2 英寸/25 至 50 毫米 | 0.00005“/ 0.001 mm | 是 | NT$14,554 | |
J | 293-332-30 | - | 2 至 3 英寸/50 至 75 毫米 | 0.00005“/ 0.001 mm | 是 | NT$17,986 | |
H | 293-340-30 | 沒有 | 0-1 英寸/0 至 25 毫米 | 0.00005/0.001 | 沒有 | NT$9,950 | |
K | 293-344-30 | 沒有 | 0 至 1 英寸/0 至 25 毫米 | 0.00005“/ 0.001 mm | 沒有 | NT$9,876 | |
L | 293-330-30CERT | 是 | 0 至 1 英寸/0 至 25 毫米 | 0.00005“/ 0.001 mm | 是 | NT$15,010 | |
K | 293-344-30CERT | 是 | 0 至 1 英寸/0 至 25 毫米 | 0.00005“/ 0.001 mm | 沒有 | NT$11,857 | |
H | 293-340-30CERT | 是 | 0-1 英寸/0 至 25 毫米 | 0.00005/0.001 | 沒有 | NT$11,625 |