項目 | 電子數顯千分尺 |
砧 | 平 |
校准證書 | 沒有 |
範圍 | 0 至 1 英寸/0 至 25 毫米 |
解析度 | 0.00005“/ 0.001 mm |
SPC輸出 | 沒有 |
主軸 | 平 |
頂針 | 棘輪 |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 19.56 |
船寬(厘米) | 10.67 |
HS代碼 | 9017304000 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 校准證書 | 範圍 | 解析度 | SPC輸出 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
293-330-30CERT | 是 | 0 至 1 英寸/0 至 25 毫米 | 0.00005“/ 0.001 mm | 是 | 新台幣15,600元 | ||
293-344-30CERT | 是 | 0 至 1 英寸/0 至 25 毫米 | 0.00005“/ 0.001 mm | 沒有 | 新台幣12,053元 | ||
293-180 | - | 0 至 1 英寸/0 至 25 毫米 | 0.00005“/ 0.001 mm | 是 | 新台幣13,558元 | ||
293-181 | - | 1 至 2 英寸/25 至 50 毫米 | 0.00005“/ 0.001 mm | 是 | 新台幣16,743元 | ||
293-185 | - | 0 至 1 英寸/0 至 25 毫米 | 0.00005“/ 0.001 mm | 沒有 | 新台幣11,164元 | ||
293-186 | - | 1 至 2 英寸/25 至 50 毫米 | 0.00005“/ 0.001 mm | 沒有 | 新台幣12,803元 | ||
293-330-30 | - | 0 至 1 英寸/0 至 25 毫米 | 0.00005“/ 0.001 mm | 是 | 新台幣12,531元 |