項目 | 絕對數字卡尺 |
準確性 | +/- 0.001英寸 |
校准證書 | 是 |
Case 外殻 | 塑膠配件 |
证书 | 長期校准證書 |
IP等級 | 67 |
顎深 | 40mm |
材料 | 不銹鋼 |
範圍 | 0 至 6 英寸/0 至 150 毫米 |
解析度 | 0.0005“/ 0.01 mm |
SPC輸出 | 沒有 |
船重(kg) | 0.43 |
船高(厘米) | 3.66 |
船長(厘米) | 11.68 |
船寬(厘米) | 3.66 |
HS代碼 | 9017304000 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 準確性 | 校准證書 | Case 外殻 | 顎深 | 範圍 | SPC輸出 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
500-752-10 | +/- 0.001英寸 | 沒有 | 塑膠配件 | 40mm | 0 至 6 英寸/0 至 150 毫米 | 沒有 | 新台幣10,402元 | |
![]() |
500-753-10 | +/-0.001 英寸/0.02 毫米 | 沒有 | 模壓塑料 | 1.97“ | 0 至 8 英寸/0 至 200 毫米 | 沒有 | 新台幣13,282元 | |
![]() |
500-764-10 | +/- 0.0015英寸 | 沒有 | 塑膠配件 | 64mm | 0 至 12 英寸/0 至 300 毫米 | 是 | 新台幣28,220元 | |
![]() |
500-737-10 | +/- 0.001英寸 | 沒有 | 塑膠配件 | 40mm | 0 至 6 英寸/0 至 150 毫米 | 是 | 新台幣20,477元 | |
![]() |
500-754-10CERT | +/- 0.0015英寸 | 是 | 塑膠配件 | 64mm | 0 至 12 英寸/0 至 300 毫米 | 沒有 | 新台幣25,773元 | |
![]() |
500-762-10CERT | +/- 0.001英寸 | 是 | 塑膠配件 | 40mm | 0 至 6 英寸/0 至 150 毫米 | 是 | 新台幣15,965元 | |
![]() |
500-763-10CERT | +/- 0.001英寸 | 是 | 塑膠配件 | 50mm | 0 至 8 英寸/0 至 200 毫米 | 是 | 新台幣21,819元 |